「d8p-1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚
アズワン品番65-3892-52
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平108°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ109.9×81mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.35kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用
アズワン品番65-9306-57
1セット
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用
アズワン品番65-9306-55
薄肉仕様
ピン・リング付
ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番67-5286-72
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-48
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
ピン・リング付
関連キーワード