「db-13」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
色白
入数(個)4
エスコ品番EA468DB-13
材質ステンレス
形状丸型
直径(Φmm)135
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色緑
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-132
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)13
適合ピン:EA164AA-3.5A、Oリング:EA164A-19
エスコ品番EA164DB-13
全長(mm)38
質量(g)85
寸法L(mm)38
外径(Φmm)20.7
寸法D1(mm)20.7
寸法D2(mm)25
寸法I(mm)10
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色赤
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-131
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-13
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
クラス100対応。センターファスナー。
防塵性・動作性・制電性に優れています。
色ブルー
サイズLL
エスコ品番EA996DB-13
材質ポリエステル
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
耐水・耐油・耐候性があります。
用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に
仕様粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番EA944DB-13
粒度#46
主な用途滑り止め用
特性耐水、耐油、耐候
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
仕様ざる径:55mm
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)0.39
目開き(mm)1.4
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)250
刃幅(mm)150
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
表面はフラットなスムース、裏面は起毛のブランケットです。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×900
定格電圧(V)DC24
発光色橙
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-133
1個
特価
¥879
税込¥967
当日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色黄
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-135
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
材質レーヨン不織布
色ブルー
シートサイズ(mm)500×600
アズワン品番65-2250-27
1箱(12袋×40枚)
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)15~25
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
難燃成分を練りこんだ難燃糸を使用したブランケットです。火の粉を受けても穴が空きにくく、燃え広がりにくいのが特長です。キャンプなど、アウトドアシーンで活躍します。収納袋付。
材質ポリエステル
寸法(mm)900×1200、【収納袋】200×100×330
色ネイビー
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)10~20
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)6~12
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6
材質(本体)SUS303
材質(ボール)ポリアセタール
圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール
寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7
質量(g)150
シリーズリーレックス(Reelex)
ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
免許・資格不要
交互通話(単信)および半複信方式
交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売)
IP68
Bluetooth対応
特定の相手を呼び出すセレコール機能
相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能
視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ
CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信
マルチチャンネル待ち受け機能
相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能
チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能
会話のプライバシーを守る秘話モード
誤操作を防ぐキーロック
埋め込み式ラバーキャップ
オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V
アズワン品番68-1850-53
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
アズワン品番65-3895-11
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
関連キーワード