15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
285 税込314
欠品中

ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します
仕様ドラム缶が汚れにくい格子付 材質ポリエチレン 寸法(mm)813×689×206(H) 質量(kg)12 アズワン品番64-2299-11
1個
48,700 税込53,570
当日出荷


耐水、耐薬、耐油性に優れています。
エスコ品番EA944DB-62 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

本体にネジが付いてます。
仕様シングル 材質真鍮 クローム 耐荷重(kg)5 ねじ寸法(mm)4×15 サイズ(mm)Φ10×50
1個
750 税込825
翌日出荷

色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。
仕様●カラー:濃い青●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500 アズワン品番65-9336-87
1巻
1,470 税込1,617
翌日出荷

冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185 質量(kg)約49 電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz) 電源(V)100 (50/60Hz) 消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz) コード長さ(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7 騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz) 冷媒R32 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)400 首振り 暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
1台(1台)
146,000 税込160,600
翌日出荷


集塵容量(L)7 吸込仕事率(W)360 質量(kg)7.8 付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル エスコ品番EA899HE-2 寸法(mm)330×283×416 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

鋼板製ボディ ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)4.5 吸込仕事率(W)320 質量(kg)10.2 付属品ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚 エスコ品番EA899HG-2 寸法(mm)283×327×657 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
105,000 税込115,500
翌日出荷

強力業務用換気扇。両面ベルマウス構造。低騒音構造を採用。電源プラグなし。サーマルプロテクター内蔵。
仕様三速式(強・中・弱) 材質フレーム:鉄 羽:アルミ板 寸法(mm)658×658×282(T) 質量(kg)19 極数4P 電源(V)単相200 定格出力(W)250 風量最大:75/92(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)62/67 羽根径(Φmm)500
1台(1台)
62,600 税込68,860
翌日出荷

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジングを採用しています。電流ノイズの影響を受けにくいシールドケーブルを採用しています。
仕様●カラー:ブラック●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●周波数特性:20~20000Hz●インピーダンス:ヘッドホン部/16Ω マイクロホン部/2.2KΩ●音圧感度:89±3dB●最大許容入力:3mW●指向性:無(全)指向性●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●全長:約1.2m●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セット アズワン品番65-9280-09
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

マイク付き手元スイッチで電話に出てハンズフリーで通話が可能です。ボタン一つで着信ON/OFFや音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻しなどの操作が可能です。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。高級感のあるアルミハウジ
仕様●インピーダンス:ヘッドホン部/21Ω マイクロホン部/2.2KΩ●カラー:ブラック●プラグ形状:直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)●音圧感度:101±3dB●形式:ヘッドホン部/ダイナミック型直径9mm(ステレオ)マイクロホン部/コンデンサータイプ●最大許容入力:5mW●指向性:無(全)指向性●周波数特性:20~20000Hz●全長:約1.2m●入力感度:-42dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)●付属品:イヤーピース(S/M/L)各1セット アズワン品番65-9280-10
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

大型全周バンパー付 高耐久型 スピードちり落し装置付
集塵容量(L)13 吸込仕事率(W)360 質量(kg)12 付属品ホース2m、フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用ノズル エスコ品番EA899HE-5 寸法(mm)387×400×645 消費電力(W)1050 電源100V 騒音値(dB)62
1個
79,000 税込86,900
3日以内出荷

本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすい アズワン品番65-9307-14
1台
34,800 税込38,280
翌日出荷