カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 安全用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 安全標識(7)
  • 防災用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(6)
  • テープ(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • 清掃用品(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(321)
  • TOA(172)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
  • サンワサプライ(82)
  • StarTech.com(69)
  • 小池酸素工業(60)
  • ATEN(54)
  • JVC(ビクター)(47)
  • 日本アンテナ(46)
  • audio-technica(45)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(42)
  • アールズギア(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • オーム電機(37)
  • RS PRO(37)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(34)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(32)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-1」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込鋸 エスコ折込鋸エスコ
5,890税込6,479
1本
翌日出荷
縦引き・横引き、斜め引き、一般木材、合板・集成材、コンパネ・ベニヤ、生木の切断・枝の剪定。替刃の脱着はねじ式のため安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。2段階に角度調整ができます。ゴムケース付ベルトに取付可能。
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下などサイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)設置位置天井面・壁面連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
11,100税込12,210
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号住警第2020~3号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) エスコリール型標識テープ(マグネット付・自動巻)エスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7質量(g)150シリーズリーレックス(Reelex)ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
25,000rpm エアーグラインダーキット エスコ25,000rpm エアーグラインダーキットエスコ
11,000税込12,100
1台
翌日出荷
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに全長(mm)155使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体質量(g)400空気消費量(L/min)73.6吸入口サイズRc1/4”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50チャックサイズ3・6mmコンプレッサー(kW)2.2
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)エスコ
21,700税込23,870
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1,4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
難燃タオル エスコ難燃タオルエスコ
4,170税込4,587
1枚
翌日出荷
難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
ライトグリーン入数(枚)1寸法(cm)45×100
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
425税込468
1袋
翌日出荷
穴用。
材質入数1
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ
90税込99
1袋(10個)ほか
翌日出荷
穴用。
材質
スムースフリースブランケット エスコスムースフリースブランケットエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
表面はフラットなスムース、裏面は起毛のブランケットです。
材質ポリエステル寸法(mm)650×900
音声案内機(赤外線センサー/スタンド付) エスコ音声案内機(赤外線センサー/スタンド付)エスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+680/1100mmスタンドセット>サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー/単管取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/単管取付用)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>付属品固定用ボルト(M10×12):2本材質鉄(クロメートメッキ)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用) エスコ音声案内機(赤外線センサー/壁面取付用)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
仕様<音声案内機+壁面取付金具セット>付属品固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本材質鉄(シルバー塗装)サイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)板厚(mm)1.8mm音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
音声案内機(赤外線センサー) エスコ音声案内機(赤外線センサー)エスコ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
仕様本体のみサイズ100×340×45mm(背面突起除く)材質(本体)ABS樹脂電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))電池寿命連続使用時間1200時間保存温度範囲(℃)-10/50℃録音時間最大10秒間使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)録音方式本体内蔵マイク/ライン入力防水性防雨構造動作温度範囲(℃)-10℃/40℃検知エリア約50°(約3m)
DC12V→AC100V/80Wインバーター エスコDC12V→AC100V/80Wインバーターエスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
仕様車のシガーソケットをUSB電源+AC100Vに変換コード長さ(m)約1出力電圧(V)AC100入力方式シガープラグ定格出力80W本体寸法約67(W)×117(D)×42(H)mm出力波形矩形波保護機能低電圧保護、過電圧保護 過負担保護、温度保護コンセント1口入力電圧DC12V出力周波数55Hz
[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカー エスコ[防水型]ハンズフリー拡声器スピーカーエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
大型スピーカーユニット搭載。十分な音量を発揮します。
仕様マイク:単一指向性 感度レベル:-54~-58dB コード長:1m 重量:21g質量(g)290電源単3電池×4本(別売)最大出力(W)16周波数特性80Hz~12kHz本体サイズ(mm)141×40×105
デジタル騒音計 エスコデジタル騒音計エスコ
58,000税込63,800
1個
翌日出荷
周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)仕様風防キャップ付サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm電源9V電池×1個(付属)精度±1.0dB分解能0.1dB機能最大・最小値表示測定レベル範囲(dB)32/130
直径42-450mmパイプスタンド エスコ直径42-450mmパイプスタンドエスコ
55,700税込61,270
1個
翌日出荷
質量(kg)12.8高さ調整範囲(mm)770/1240最大荷重(kg)500
1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx175mmインパクトエクステンションバーエスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)175仕様ロックボール付
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバーエスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)150仕様ロックボール付
1/2”sqx125mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx125mmインパクトエクステンションバーエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)125仕様ロックボール付
1/2”sqx100mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx100mmインパクトエクステンションバーエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”全長(mm)100仕様ロックボール付
R  1"  雄ねじプラグ エスコR 1" 雄ねじプラグエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-16
R 3/4" 雄ねじプラグ エスコR 3/4" 雄ねじプラグエスコ
750税込825
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-15
R 1/2" 雄ねじプラグ エスコR 1/2" 雄ねじプラグエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-14
R 3/8" 雄ねじプラグ エスコR 3/8" 雄ねじプラグエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-13
R 1/4" 雄ねじプラグ エスコR 1/4" 雄ねじプラグエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
予約販売
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-12
R 1/2" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコR 1/2" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-114
R 3/8" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコR 3/8" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-113
R 1/4" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス) エスコR 1/4" 雄ねじプラグ(20型/ステンレス)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-112
270mm 3行 ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ270mm 3行 ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-19
270mm 3行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ270mm 3行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
445税込490
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DB-18
270mm 3行 ワイヤーブラシ(真鍮メッキ線) エスコ270mm 3行 ワイヤーブラシ(真鍮メッキ線)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-17
270mm 3行 ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ270mm 3行 ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-16
270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(真鍮線)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-13
270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(ステンレス線)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
エスコ品番EA109DB-12
270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線) エスコ270mm 4行 ワイヤーブラシ(鋼線)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109DB-11
[3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー) エスコ[3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)エスコ
8,820税込9,702
1個
翌日出荷
クラス100対応。センターファスナー。 防塵性・動作性・制電性に優れています。
ブルーサイズ3Lエスコ品番EA996DB-14材質ポリエステル
[LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー) エスコ[LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)エスコ
8,820税込9,702
1個
8日以内出荷
クラス100対応。センターファスナー。 防塵性・動作性・制電性に優れています。
ブルーサイズLLエスコ品番EA996DB-13材質ポリエステル
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら