エスコ品番EA940DL-1
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)600AC・DC
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1個
¥211,300
税込¥232,430
8日以内出荷
仕様Φ22mmスイッチ
エスコ品番EA940DF-24
型式XALK1AA8
タイプターンリリース形
外形寸法(mm)68×93.5×68
保護構造IP65
定格電圧(V)AC600/DC600
接点構成1a1b
ボタン形状マッシュルームΦ40mm
定格電流(A)1.2/0.1
使用周囲温度(℃)-40~70
材質(ボックス)ポリカーボネイト
1個
¥8,420
税込¥9,262
当日出荷
静電気を嫌う場所に最適な立ち作業用制電マット。
弾性が良く、表面の突起が立ち作業の疲労軽減に効果的です。
耐油性・耐摩耗性などに優れ、厳しい作業環境にもおすすめの制電性ゴムマットです。
欧州RoHS指令(規制10物質)に対応
用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場
仕様●サイズ(mm):465×600●厚み(mm):11●表面抵抗値:1.0×10の7乗Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)●引っ張り強度:8.8MPa以上(JIS K6251)●硬さ:60±5(JIS K6253 デュロメーターA型)●材質:ニトリルゴム(NBR)
アズワン品番65-2318-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥25,400
税込¥27,940
当日出荷
仕様本体
付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース
エスコ品番EA709D-16
質量(g)約230(電池込み)
電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属)
適合規格JIS C 1302 準拠
定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500
抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V
動作方式Δ-Σ方式
表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0
測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF)
分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω
機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト
サンプルレート(回/s)約2
レンジ切替オート
交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別
検波方式平均値方式(交流)
動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下
保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと)
防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態)
確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)
オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ
警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V
EMC規格IEC61326
確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt)
定格電流(mA)1.0~1.2
極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示
オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音
リード線アースリード:長→約1.8m
最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時)
使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み)
導通(Ω)30以下でブザー音
1個
¥48,900
税込¥53,790
翌日出荷
スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
1セット
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
仕様●直流電圧:基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流電圧:基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:6基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC、45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)基本確度DC、45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能
交流電圧(V)6/60/600/1000(15~1kHz,真の実効値整流)
直流電圧(V)600m/6/60/600/1000
直流電流600/2000A
交流電流1000A(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)
アズワン品番65-9272-34
直流電力(VA)0.000 k~1000 k(P2000使用時 0 k~2000 k) (電圧レンジに応じて自動的に切替)
1台
¥54,000
税込¥59,400
翌日出荷
型式XALD1
径(Φmm)スイッチ:22
定格電圧(V)AC/DC600
接点1b
定格電流(A)AC1.2、DC0.1
動作方式モメンタリ形
材質(ボックス)ポリカーボネイト
保護IP65
エスコ品番EA940DF-21
型式XALD1
径(Φmm)スイッチ:22
定格電圧(V)AC/DC600
接点1a1b
定格電流(A)AC1.2、DC0.1
動作方式モメンタリ形
材質(ボックス)ポリカーボネイト
保護IP65
サイズ(mm)68×62×68
1個
¥6,330
税込¥6,963
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-25
型式XALD1
径(Φmm)スイッチ:22
定格電圧(V)AC/DC600
接点1a1b
定格電流(A)AC1.2、DC0.1
動作ノブ:2ノッチ各位置停止
材質(ボックス)ポリカーボネイト
保護IP65
サイズ(mm)68×62×68
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)
バーグラフ表示
コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。
絶縁抵抗桁数切替
活線警告
自動放電
交流/直流自動判別
CAT III 600 V
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s)
アズワン品番65-2167-36
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
アズワン品番65-9306-65
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
Bluetooth(R)無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(a
アズワン品番65-9272-33
1台
¥50,600
税込¥55,660
翌日出荷
Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付
アズワン品番65-9272-32
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3% rdg.±1.3A(at20A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF)●温度(K):-40.0~400.0℃、確度/±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:55mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×250(H)mm●ジョー寸法:92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値)●重量:530g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●クレストファクタ:600.0Aレンジ/3以下 2000Aレンジ/2.84以下●検電:Hi/AC40V~600V Lo/AC80V~600V 50/60Hz●使用温度範囲:-25~65℃●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ソフトケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、取扱説明書×1、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター2000A●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能
アズワン品番65-9272-30
1台
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)
寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))
出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)
温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3
アズワン品番65-3893-47
1台
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
アズワン品番65-3894-34
1台
¥72,000
税込¥79,200
翌日出荷
バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300
使用電池リチウムイオンバッテリー
仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内
付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m)
質量(kg)1.6
出力【USB】DC5V/2A、A端子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240
メーカー大自工業(Meltec)
コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能
充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプター
アズワン品番64-2270-46
1台
¥50,800
税込¥55,880
翌々日出荷
最大6本のマイクロホンを同時に使用できます。入力感度及びインピーダンス。マイク1:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク2:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付き。マイク3:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン1:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク4:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。ライン2:-22dBV10kΩ電子平衡。マイク5:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。テープ:-22dBV10kΩ不平衡。マイク6:-62dBV600Ω電子平衡音量調節器付きスイッチ切換。CD:-16dBV10kΩ不平衡。アンプ:0dBV600Ω不平衡。【付き帯機能】非常制御:非常用放送設備からの信号により非常時に本機の電源を「切」にできる。(制御可能電流DC24V 10mA)電源起動:無電圧メイク接点制御方式により本機の電源制御が可(制御可能電流DC24V 10mA)オートフェーダー機能:マイク1からの信号でテープ、CDの音量を減衰、減衰量調節器付き(減衰量:最大30dB)
仕様ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡、録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡、ひずみ率(kHz):1%以下 (ライン1 1 定格出力時)、音質調節:低音:100Hzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、 高音:10kHzに於いて±10dB (1kHz基準)調節器付、信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、スピーカー回線選択:2回線LED表示
質量(kg)7.6
出力(W)60
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)AC100 50/60Hz
出力ライン出力(dB):0 V600Ω 不平衡/録音出力(dB):0 V600Ω 不平衡
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×308×99
機能信号対雑音比:0dB以上アンプ入力85dB以上、音質調節:低音 100Hzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付/高音 10kHzに於いて±10dB(1kHz基準)調節器付
周波数特性50Hz~20kHz (偏差±3dB)
動作表示電源表示灯:LED (緑)、回線選択:緑×2 5ポイントレベルメーター:LED (緑×3、黄×1、赤×1)
スピーカー回線選択:2回線LED表示
サイズ(mm)430 (W)×308 (D)×99 (H)
波形ひずみ率(%)1以下(ライン1 1 定格出力時)
1台(1台)
¥68,900
税込¥75,790
8日以内出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
アズワン品番65-9272-35
1台
¥60,600
税込¥66,660
8日以内出荷
関連キーワード