カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 防災用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(277)
  • オカムラ(岡村製作所)(46)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • SCHURTER(14)
  • KITO(キトー)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 三菱マテリアル(13)
  • ホンダ(10)
  • セブンユニフォーム(10)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • KMEW(ケイミュー)(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • Haier(ハイアール)(5)
  • ニッサン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-01」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャックアタッチメント エスコドリルチャックアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
交換ボンベキット エスコ交換ボンベキットエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
セット内容:18g炭酸ガスボンベ×1、ロックピン MKS×1、ロックピン Micro Manual×1。EA915DD-13用交換ボンベキット。手動膨脹式。
材質炭酸ガス18g質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×25×200対応機種EA915DD-13
200x200x1235mm タンパー エスコ200x200x1235mm タンパーエスコ(4件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
毛引き エスコ毛引きエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
木材に平行な線や印を付ける際に使用します。
仕様●全長:202mm●材質:木、真鍮●ヘッドサイズ:66×55×28mm
75mm クイックバイス エスコ75mm クイックバイスエスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525DD-1
[L] ゴム手袋 エスコ[L] ゴム手袋エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
サイズLエスコ品番EA354DD-1材質(表)天然ゴム、(裏)綿メリヤス機能抗菌防臭加工全長(cm)30
[フリー] ライフベスト(オレンジ) エスコ[フリー] ライフベスト(オレンジ)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣浮力(kg)7.5以上(24時間)サイズフリーエスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレン幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53
#1x75mm [+]ドライバー(手元六角付) エスコ#1x75mm [+]ドライバー(手元六角付)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DD-1種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
パイプ椅子 はめ込みキャップ エスコパイプ椅子 はめ込みキャップエスコ
330税込363
1パック(2個)
翌日出荷
床にやさしく金属音がなくなります。半硬質塩ビを使っていますので床にやさしく、長時間の使用も可能です。
材質半硬質塩ビ乳半
ステップブロック (連結バネ付き) エスコステップブロック (連結バネ付き)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
連結バネ入り。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上長さ(mm)35幅(mm)60質量(kg)1高さ(mm)37~107
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄) エスコ50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-1A材質剥離紙主な用途滑り止め用
260x370x15mm/A4 メールバッグ(黒) エスコ260x370x15mm/A4 メールバッグ(黒)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
材質ナイロン幅(mm)260高さ(mm)15質量(g)75奥行(mm)370
1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
24,500税込26,950
1組
翌日出荷
仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個エスコ
535税込589
1箱(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピンOリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコDC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズエスコ
104,000税込114,400
1個
翌日出荷から4日以内出荷