カテゴリ
- 作業工具(6)
- 防災用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(277)
- MAZDA(マツダ)(36)
- TOSTEM(LIXIL)(14)
- SCHURTER(14)
- KITO(キトー)(13)
- 三菱マテリアル(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ホンダ(10)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- セブンユニフォーム(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- KMEW(ケイミュー)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- Haier(ハイアール)(5)
- ハーティング(5)
- ニッサン(5)
- ブランドをもっと見る
「dd-01」の検索結果

ドリルチャックアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801台翌日出荷充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
200x200x1235mm タンパー
エスコ(4件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901個当日出荷土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。 ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。 トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。エスコ品番EA650DD-1材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)全長(mm)1235質量(kg)4.42ヘッド寸法(mm)200×200
交換ボンベキット
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌々日出荷セット内容:18g炭酸ガスボンベ×1、ロックピン MKS×1、ロックピン Micro Manual×1。EA915DD-13用交換ボンベキット。手動膨脹式。材質炭酸ガス18g質量(g)84寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×25×200対応機種EA915DD-13![#1x75mm [+]ドライバー(手元六角付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080817-180226-02.jpg)
#1x75mm [+]ドライバー(手元六角付)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA557DD-1種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-1A材質剥離紙主な用途滑り止め用
ライフベスト
エスコ¥7,110税込¥7,8211個翌日出荷ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)(合格印入り:桜マーク)商品背面外側に直接スタンプされております。用途小型船舶用救命胴衣エスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレン色橙サイズフリー幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53浮力(kg)7.5以上(24時間)
1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥24,500税込¥26,9501組翌日出荷仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114







![[L] ゴム手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03438915-130510-02.jpg)
![#1x75mm [+]ドライバー(手元六角付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080817-180226-02.jpg)