カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(34)
  • ボウエキ(BOUEKI)(26)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • MURATA(村田製作所)(17)
  • ケナメタル(16)
  • ケルヒャー(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • FUJITSUBO(8)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • マルヤス電業(6)
  • KTM(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • ノーブランド(5)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • タンガロイ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「de-20」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷から翌日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計エスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DE-20セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
Rc  2”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコRc 2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
39,800税込43,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-87
R 2”x200mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコR 2”x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DE-20A
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個エスコ
535税込589
1箱(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピンOリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114アズワン品番65-9247-66