「de-25」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
形状パイプ
エスコ品番EA440DE-25
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
1個
¥5,850
税込¥6,435
当日出荷
材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)460×150
色赤
アズワン品番65-2249-46
1枚
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-25
材質ABS樹脂
寸法(mm)280×600(H)
質量(kg)1.1
表示内容工事中・立入禁止
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ
アズワン品番65-9332-60
1台
¥38,100
税込¥41,910
8日以内出荷
全長(mm)250
質量(g)375
最大開口(mm)43
アズワン品番64-2219-13
1丁
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
関連キーワード