カテゴリ

  • 空調・電設資材(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • マスク(4)
  • 手袋(4)
  • 清掃用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • ネオフレックス(364)
  • Panasonic(パナソニック)(250)
  • 電成興業(173)
  • 自重堂(146)
  • 三桂製作所(131)
  • ミドリ安全(90)
  • 三菱電機(58)
  • DESCO(51)
  • TRUSCO(47)
  • アズワン(43)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
  • コンバム(旧:妙徳)(28)
  • ニチコン(28)
  • KEMET(27)
  • YAMAZEN(山善)(26)
  • ホーザン(25)
  • HORIBA(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「densei」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-21
14x10.5mm ケーブル保護管(10m) エスコ14x10.5mm ケーブル保護管(10m)エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14長さ(m)10エスコ品番EA947HL-2
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
400税込440
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
19x14.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ19x14.5mm ケーブル保護管(5m)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19長さ(m)5エスコ品番EA947HL-4
Φ22mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-25
20mm 指サック(導電性) エスコ20mm 指サック(導電性)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1袋(10個)
当日出荷
材質天然ゴム+カーボンブラック内径(Φmm)20アズワン品番65-2114-48入数10個
14x10.5mm ケーブル保護管(5m) エスコ14x10.5mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1個
欠品中
内径(Φmm)10.5外径(Φmm)14長さ(m)5エスコ品番EA947HL-1
仕切付トレー(3セル/導電性) エスコ仕切付トレー(3セル/導電性)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン仕様●仕切数:6l●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)外寸(mm)212×102×27アズワン品番65-2133-37
23x18mm ケーブル保護管(10m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(10m)エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)10エスコ品番EA947HL-8
ヘラ 導電性 252×72mm エスコヘラ 導電性 252×72mmエスコ
650税込715
1個
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに
材質導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン全長(mm)252刃幅(mm)72アズワン品番65-2149-10抵抗値(Ω)【表面固有】10 3~4(1部10 3~4 6)
仕切付トレー(6セル/導電性) エスコ仕切付トレー(6セル/導電性)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン仕様●仕切数:12●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)外寸(mm)207×145×12アズワン品番65-2133-38
18mm 指サック(導電性) エスコ18mm 指サック(導電性)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1袋(10個)
当日出荷
仕様非帯電・導電性、肉厚で丈夫材質天然ゴム+カーボンブラック内径(Φmm)18表面抵抗(Ω)1.0×105~1.0×107アズワン品番65-2114-47粉有無粉なし
23x18mm ケーブル保護管(5m) エスコ23x18mm ケーブル保護管(5m)エスコ(1件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
内径(Φmm)18外径(Φmm)23長さ(m)5エスコ品番EA947HL-7
15mm 指サック(導電性) エスコ15mm 指サック(導電性)エスコ
430税込473
1袋(10個)
当日出荷
アズワン品番65-2114-46
ワークトレー(導電性) エスコワークトレー(導電性)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒) エスコ19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・黒)エスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。エスコ品番EA944NN-6伸び(%)23主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)2.1引張強度(N/19mm:参考値)137特性難燃性
19x14.5mm ケーブル保護管(10m) エスコ19x14.5mm ケーブル保護管(10m)エスコ(1件のレビュー)
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19長さ(m)10エスコ品番EA947HL-5
Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコΦ28mmx10m [配線用]フレキ管エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-29
Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコΦ16mmx25m [配線用]フレキ管エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-23
25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ25.4x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-25
19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-19
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコΦ22mmx25m [配線用]フレキ管エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA947HN-27
ねじ無し電線管 (E管) エスコねじ無し電線管 (E管)エスコ
4,060税込4,466
1セット(2本)
翌日出荷
入数:2本。ねじ無し電線管。
材質鉄 (亜鉛合金メッキ)厚さ(mm)1.2全長(m)1.83呼びE19外径許容差(mm)±0.15外径(mm)19.1近似内径(Φmm)16.7
31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し) エスコ31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-31
31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本) エスコ31.8x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-31B
19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本) エスコ19.0x1830mm 電線管・薄鋼(ねじ無し/5本)エスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-19B
コンテナ台車 エスココンテナ台車エスコ
9,570税込10,527
1台
当日出荷
帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に最適な導電性の伸縮式コンテナ台車(導電性ドーリー)です。 ブレーキ付 10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
バット(導電性) エスコバット(導電性)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕切付トレー(12セル/導電性) エスコ仕切付トレー(12セル/導電性)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン仕様●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)●仕切数:3●入数:1個外寸(mm)231×150×21アズワン品番65-2133-39
導電性粘着テープ(銅箔) エスコ導電性粘着テープ(銅箔)エスコ
3,360税込3,696
1巻
翌日出荷
抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドに優れています。 圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
0.3 x2030mm x 5m 制電性ビニールシート エスコ0.3 x2030mm x 5m 制電性ビニールシートエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-31A形状ビニールカーテン
20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄) エスコ20L 強アルカリ性電解水(脱脂・除菌・抗菌・洗浄)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など液性アルカリ性エスコ品番EA922A-30繰り返し・詰め替え対応
仕切板(導電性) エスコ仕切板(導電性)エスコ
2,600税込2,860
1パック(5枚)
翌日出荷
450x750mm疲労軽減マット(導電性) エスコ450x750mm疲労軽減マット(導電性)エスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止厚さ(mm)17材質NBR寸法(mm)450×750仕様導電性
防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズエスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)アズワン品番65-9283-85
導電性テーブルマット エスコ導電性テーブルマットエスコ
53,800税込59,180
1個
翌日出荷
材質合成ゴム厚さ(mm)2長さ(m)10表面抵抗値(Ω)(表)10^4~10^6、(裏)10^4~10^6幅(m)0.8
導電性ワークチェアー エスコ導電性ワークチェアーエスコ
47,000税込51,700
1脚
翌日出荷から8日以内出荷
足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
導電性ワークチェアー(足掛) エスコ導電性ワークチェアー(足掛)エスコ
54,800税込60,280
1脚
翌日出荷
足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97