カテゴリ
- 作業工具(10)
- 制御機器(4)
- 研磨材(4)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- HIROSE(ヒロセ電機)(51)
- ネグロス電工(28)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- コクヨ(15)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- サンドビック(9)
- 東芝ライテック(9)
- ハイテクウッドプラス(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- 大正天びん製作所(8)
- マルツエレック(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
- 神戸製鋼(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- ニツコー熔材工業(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ブランドをもっと見る
「df-2」の検索結果

アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥3,930~税込¥4,323~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
100mm アングルバイス(半円形)
エスコ(1件のレビュー)¥58,100税込¥63,9101個当日出荷エスコ品番EA525DF-2材質(本体)鋳鉄種類アングルバイス最大口開き(mm)100口幅(mm)100![[No2x100mm] [+]貫通ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489193-180823-02.jpg)
[No2x100mm] [+]貫通ドライバー
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA557DF-2種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)100材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
25mmx2.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥7,220税込¥7,9421個翌日出荷エスコ品番EA981DF-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)2揚量(t)0.5
66- 96cm 足場台(調整脚・キャスター付)
エスコ¥81,800税込¥89,9801個翌日出荷エスコ品番EA905DF-2材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)1390収納寸法・奥行(mm)560収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1290
25mmx2.5m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥8,750税込¥9,6251個翌日出荷エスコ品番EA981DF-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)25色灰長さ(m)2.5揚量(t)0.5![[No2x150mm] [+]貫通ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489202-180823-02.jpg)
[No2x150mm] [+]貫通ドライバー
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA557DF-2L種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)
[1a/1b] 1点 コントロールボックス
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷仕様Φ22mmスイッチエスコ品番EA940DF-24型式XALK1AA8タイプターンリリース形外形寸法(mm)68×93.5×68保護構造IP65定格電圧(V)AC600/DC600接点構成1a1bボタン形状マッシュルームΦ40mm定格電流(A)1.2/0.1使用周囲温度(℃)-40~70材質(ボックス)ポリカーボネイト![4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085717-180226-02.jpg)
4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷エスコ品番EA564DF-2種類スタビードライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
50x1800mmキャリーケース用ストレッチフィットベルト
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷仕様スーツケースをしっかりと固定する強力ベルトゴムです。材質アクリルベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1800![[1b] 1点 コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668567-180827-02.jpg)
[1b] 1点 コントロールボックス
エスコ¥5,570~税込¥6,127~1個翌日出荷から4日以内出荷型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)
[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス
エスコ¥9,200税込¥10,1201個4日以内出荷エスコ品番EA940DF-25型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作ノブ:2ノッチ各位置停止材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
ジャッキ用アダプター
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)






![[No2x100mm] [+]貫通ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489193-180823-02.jpg)













![[No2x150mm] [+]貫通ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489202-180823-02.jpg)

![[1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668551-180827-02.jpg)

![[1a/1b] 非常停止 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668585-180827-02.jpg)
![4.0x0.6x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085717-180226-02.jpg)







![[1b] 1点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668567-180827-02.jpg)


![[1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668594-180827-02.jpg)