カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HIROSE(ヒロセ電機)(112)
  • SMC(91)
  • YAMAHA(ヤマハ)(83)
  • GALFER(ガルファー)(39)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • コクヨ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • True Dyna(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • サンドビック(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • イチグチ(10)
  • イトーキ(10)
  • VISHAY(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • マキタ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df3」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
7,780税込8,558
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) エスコ139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)エスコ
171,000税込188,100
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)150材質アルミ高さ(mm)1390~1750天板寸法(mm)500x1545収納寸法・幅(mm)890収納寸法・奥行(mm)1720収納寸法・高さ(mm)280天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1545
105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) エスコ105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)エスコ
154,500税込169,950
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)870収納寸法・奥行(mm)1720収納寸法・高さ(mm)250天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1545
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)アズワン品番64-7909-25IP等級IP40
65A/G 2・1/2” (内ねじ)防虫目皿 エスコ65A/G 2・1/2” (内ねじ)防虫目皿エスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DF-3
25mmx3.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ25mmx3.0m/0.5ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
長さ(m)3幅(mm)25エスコ品番EA981DF-3材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル揚量(t)0.5
Φ38x1.0x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ38x1.0x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
17,600税込19,360
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-38材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1長さ(m)1.82
3.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ3.0x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-3
[No3x150mm] [+]貫通ドライバー エスコ[No3x150mm] [+]貫通ドライバーエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-3種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DF-3種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
18x160mm チゼル(ノンスパーキング) エスコ18x160mm チゼル(ノンスパーキング)エスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)160刃幅(mm)18
Φ32x1.0x1820mm ステンレス管(5本) エスコΦ32x1.0x1820mm ステンレス管(5本)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-32材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1長さ(m)1.82
2.5x5.2mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ2.5x5.2mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DF-3
3mm パッドアイ 丸カン エスコ3mm パッドアイ 丸カンエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DF-3材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ使用荷重(kg)3
6.35x300mm ポイントチゼル エスコ6.35x300mm ポイントチゼルエスコ
1,830税込2,013
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)25全長(mm)300アズワン品番64-7870-64
ドリルビット(1/4 六角軸) エスコドリルビット(1/4 六角軸)エスコ
885税込974
1セット(2本)
翌日出荷
インパクト使用可
用途鉄・ステン・アルミなどの丸穴加工
3.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ3.8x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-3.8
3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ3.2x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-3.2
G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DF-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
[1a/1b] 2点 コントロールボックス エスコ[1a/1b] 2点 コントロールボックスエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-33
92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付) エスコ92-122cm 足場台(調整脚・キャスター付)エスコ
90,900税込99,990
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DF-3材質アルミ合金収納寸法・幅(mm)1380収納寸法・奥行(mm)620収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1290
30kg( 20g) デジタルはかり エスコ30kg( 20g) デジタルはかりエスコ(1件のレビュー)
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DF-30目量(kg)0.02ひょう量単位kg
3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ3.5x 51mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-3.5
アジャスター エスコアジャスターエスコ
1,800税込1,980
1組(2個)
翌日出荷
材質樹脂・スチール質量(g)500適合品番EA954DF-301~319サイズ(Φmm)80×40
デスク用すべり止めキャップ エスコデスク用すべり止めキャップエスコ
2,000税込2,200
1組(2個)
翌日出荷
材質樹脂質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×16×25適合品番EA954DF-301~319
袖机 エスコ袖机エスコ
60,400税込66,440
1台
翌日出荷
商品は完成品です。
材質本体:スチール 天板:スチール・メラミン化粧板質量(kg)27ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700天板厚さ(mm)30グリーンマーク認定
デスク横連結金具 エスコデスク横連結金具エスコ
3,300税込3,630
1組(2個)
翌日出荷
材質スチール質量(g)500適合品番EA954DF-301~319
[キャスター付]袖机 エスコ[キャスター付]袖机エスコ
68,300税込75,130
1台
翌日出荷
アジャスター付。ペントレー、仕切板2枚付。ラッチ機構、オールロック機構(施解錠表示)・下段引出しは転倒防止機構付。商品は完成品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天板:スチール・メラミン化粧板質量(kg)27.5ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720引出し内寸法(mm)上段:317×430×81 中段:317×540×265 下段:317×540×265天板厚さ(mm)30引出し耐荷重(kg)上段:1.5 中段:30 下段:30グリーンマーク認定
平デスク エスコ平デスクエスコ
68,300税込75,130
1台
翌日出荷
アジャスター付。コードホール付。中央引出し:ラッチ機構付。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチールライトグレー耐荷重(kg)デスク:100天板厚さ(mm)30グリーンマーク認定
Oリング(インパクトソケット用) エスコOリング(インパクトソケット用)エスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
インパクトソケット用ピン エスコインパクトソケット用ピンエスコ
535税込589
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷
セパレーター付