カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(70)
  • プロテック(30)
  • 日本製線(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • ノガ(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • NTB(6)
  • ESTERA(6)
  • Renthal(レンサル)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • SHINKO(新興製作所)(5)
  • スバル(5)
  • マルヤス電業(5)
  • POSH Faith(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-10」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,840税込3,124
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
R 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコR 3/8"x10mm スピードコントローラー(ステンレス製)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-10
3/8"sqx51mm ユニバーサルジョイント エスコ3/8"sqx51mm ユニバーサルジョイントエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DG-10
Rc  1"   ゲートバルブ(給水用/青銅) エスコRc 1" ゲートバルブ(給水用/青銅)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:72m H:169 D:70材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿アズワン品番64-7858-09材質(コア)変性PPEねじ径Rc1”バルブ種類ゲートバルブ
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
1,290税込1,419
1袋(4個)
翌日出荷
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
材質PPブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57
1/2sqx10mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx10mm ディープインパクトソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-10全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"
10mmx3/8インチ ニードルバルブ エスコ10mmx3/8インチ ニードルバルブエスコ
6,440税込7,084
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425DG-103形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)10接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ3.0x 10mm ダイヤモンドバー(3mm軸)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-10
M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM10x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM10先端形状XZNエスコ品番EA611DG-10全長(mm)53質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26軸穴径(mm)10質量(g)60ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-01
2段フック エスコ2段フックエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
ドアに掛けるだけでインテリアに。ドアが収納スペースに。保護クッション材4枚入。
幅(mm)40材質(本体)スチール(クロームメッキ)寸法(奥行D×高さH)(mm)137×193材質(先端)セラミック
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
1,010税込1,111
1袋(4個)
翌日出荷
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。
材質PPブラウン質量(g)62(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下サイズ(mm)75×75×80
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
セパレーター付
インパクトソケット用Oリング エスコインパクトソケット用Oリングエスコ
575税込633
1袋(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個 エスコ1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個エスコ
535税込589
1箱(5個)
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピンOリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114アズワン品番65-9247-66