カテゴリ
- 作業工具(77)
- 研磨材(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 建築金物(16)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 物流用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- オフィス家具(5)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- SMC(11,465)
- ホンダ(2,378)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,830)
- RIDGID(日本エマソン)(932)
- 三菱ふそう(882)
- MAZDA(マツダ)(522)
- メディアカバーマーケット(363)
- Festo(357)
- ミツビシ(296)
- BRIDGE[自動車用品](234)
- 東芝ライテック(231)
- イスカル(211)
- IKO(日本トムソン)(193)
- 渡辺電機工業(180)
- エレコム(172)
- TRUSCO(153)
- ナイキ(146)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(131)
- ブランドをもっと見る
「dg」の検索結果
特価

ゲートバルブ 青銅製 EA470DGシリーズ
エスコ¥4,000~税込¥4,400~1個翌日出荷可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。材質青銅(ボディ)最高使用圧力(MPa)-29~120℃/0.7、134℃/0.5![[EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66555380-240624-02.jpg)
[EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具
エスコ¥5,220税込¥5,7421個翌日出荷EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13付属品三脚材質鉄全長(mm)153質量(g)942
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ
エスコ¥1,640~税込¥1,804~1本ほか翌日出荷6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
保護カバー
エスコ¥5,650税込¥6,2151個翌日出荷用途EA814DG-13,-14用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード寸法(mm)384×194質量(g)640
保護カバー
エスコ¥5,020税込¥5,5221個翌日出荷用途EA814DG-11,-12用。付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード寸法(mm)303×174質量(g)494
飛び石防止フェンス
エスコ¥18,200税込¥20,0201セット当日出荷工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル寸法(mm)1200×1800質量(kg)5
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥2,310~税込¥2,541~1本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
500/300mm 救命浮環
エスコ¥12,100税込¥13,3101個当日出荷浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)15色つや消し黒高さ(mm)35穴径(Φmm)3.0奥行(mm)33寸法(奥行D×高さH)(mm)33×35吊下荷重(kg)3
1/4"/1.5mm ドリルビット(HSS/2本)
エスコ¥589税込¥6481パック当日出荷用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。材質HSS(ハイス)寸法(mm)刃先径:1.5、全長:65、有効長:15入数2本六角シャンク径(Φmm)6.35
41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷付属品木ねじ×2材質亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)幅(mm)20.5色つや消し黒高さ(mm)44穴径(Φmm)3.5奥行(mm)41寸法(奥行D×高さH)(mm)41×44吊下荷重(kg)5
2.0-5.0mm/13本組 六角軸ドリル(HSS)
エスコ¥2,710税込¥2,9811個翌日出荷チタンコーティング。 シンニング加工。用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。セット内容13本組材質HSS(ハイス)全長(mm)65~90サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組)表面処理チタンコーティング六角シャンク径(Φmm)6.35
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
3.9x1.0m 安全フェンス
エスコ¥53,300税込¥58,6301個翌日出荷キャスター付で移動サービスに最適材質ポリプロピレン寸法(mm)3,900(W)×560(D)×1,000(H)質量(kg)14.5最大長(mm)3900折りたたみ寸法(mm)300(W)×560(D)×1000(H)![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)
M5x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷差込角(inch)1/2サイズM5先端形状XZNエスコ品番EA611DG-5全長(mm)52質量(g)67寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
1/2"DRx 8mm ディープインパクトソケット
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。エスコ品番EA164DG-8全長(mm)80質量(g)137寸法L(mm)80対辺(mm)8外径(Φmm)14.5寸法D1(mm)14.5寸法D2(mm)25寸法H1(mm)8寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"![[屋内用]階段滑り止め材 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160405-231025-02.jpg)
[屋内用]階段滑り止め材
エスコ¥8,370税込¥9,2071本(14本)翌日出荷すべりにくく全面ソフトな3本クッションに、万一の転倒時も衝撃を吸収するコーナークッションを備えています。長さ(mm)670幅(mm)39厚さ(mm)4.1色茶入数(本)14
3/8"DR/67N・m エアーラチェットレンチ(コンパクト)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です全長(mm)160質量(g)650使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)67騒音レベル(dB(A))86能力ボルト径(mm)10差込角(inch)3/8"吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
4mmx1/8インチ ニードルバルブ
エスコ¥4,550税込¥5,0051個当日出荷エスコ品番EA425DG-41形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2管外径(Φmm)4接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ型ソケット
エスコ¥3,310~税込¥3,641~1袋(5個)当日出荷から翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.47
34mmx2.0m/1.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌日出荷長さ(m)2幅(mm)34エスコ品番EA981DG-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色紫ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1全長(m)2揚量(t)1






![[EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66555380-240624-02.jpg)
























![M5x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522784-180823-02.jpg)

![[屋内用]階段滑り止め材 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160405-231025-02.jpg)