カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • 制御機器(31)
  • オフィス家具(29)
  • 研磨材(26)
  • 物流用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 清掃用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 保管用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 安全標識(9)
  • 防災用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 塗料(4)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(868)
  • 三木プーリ(683)
  • オカムラ(岡村製作所)(673)
  • BONDHUS(588)
  • ホンダ(564)
  • Panasonic(パナソニック)(508)
  • 東京発条製作所(479)
  • 貝印(317)
  • YAMAHA(ヤマハ)(269)
  • KITO(キトー)(246)
  • イトーキ(221)
  • エレコム(208)
  • マルヤス電業(199)
  • スバル(193)
  • MAZDA(マツダ)(185)
  • 渡辺電機工業(181)
  • (179)
  • 三菱ふそう(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA905DH-14C用]手がかり棒 エスコ

    [EA905DH-14C用]手がかり棒

    エスコ
    7,700税込8,470
    1本
    翌日出荷
    左用。EA905DH-14C用手がかり棒(左)。
    材質アルミ、スチール寸法(mm)95×883×39質量(g)920
  • [EA905DH-14C用]手がかり棒 エスコ

    [EA905DH-14C用]手がかり棒

    エスコ
    7,700税込8,470
    1本
    翌日出荷
    右用。EA905DH-14C用手がかり棒(右)。
    材質アルミ、スチール寸法(mm)95×883×39質量(g)920
  • [EA929DH-31用] 替えパッド(4枚) エスコ

    [EA929DH-31用] 替えパッド(4枚)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個(4枚)
    翌日出荷
    オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
    材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)762×610×76(H)吸収量(L)3
  • [EA929DH-33用] 替えパッド(4枚) エスコ

    [EA929DH-33用] 替えパッド(4枚)

    エスコ
    38,900税込42,790
    1個(4枚)
    当日出荷
    オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
    仕様EA929DH-33用替パッド(4枚)材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)1524×1129×76(H)吸収量(L)12.5
  • [EA929DH-32用] 替えパッド(4枚) エスコ

    [EA929DH-32用] 替えパッド(4枚)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個(4枚)
    翌日出荷
    オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
    材質ポリエチレン/PVC寸法(mm)1067×762×76(H)吸収量(L)5.7
  • コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスコ

    コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ

    エスコ
    74,400税込81,840
    1台
    翌日出荷
    雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
    仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面処理)。止まり穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5全長(mm)40溝数2被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄などねじ長さ(mm)4呼びM2×0.4精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)3
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    突き出しセンタ有無
  • [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ

    [軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1本
    翌日出荷
    止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P
  • 内側キャスター エスコ

    内側キャスター

    エスコ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ100mm替内側キャスター(1個)。
    車輪幅(mm)36キャスター径(Φmm)100
  • 外側キャスター エスコ

    外側キャスター

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    翌々日出荷
    EA993DH-7W、EA993DH-7S用Φ125mm替外側キャスター(1個)。
    車輪幅(mm)38キャスター径(Φmm)125
  • 420ml 青ニス除去剤 けがき用 エスコ

    420ml 青ニス除去剤 けがき用

    エスコ
    1,020税込1,122
    1本
    翌々日出荷
    ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。有機溶剤中毒予防規則に該当しません。強力な脱脂力があり、速乾性です。
    仕様●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級Ⅱ/210mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • ホイールジャッキ (GOJAK) エスコ

    ホイールジャッキ (GOJAK)

    エスコ
    150,000税込165,000
    1組(2個)
    翌々日出荷
    2個組。ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です。4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在。車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません。EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能。
    仕様【能力(1台あたり)(kg)】714材質ローラー:スチール (亜鉛メッキ)質量(kg)1台あたり:21.3径(Φmm)適合タイヤ:914までキャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで車高(mm)145以上
  • 14x 98x 5mm 調整くさび(100本) エスコ

    14x 98x 5mm 調整くさび(100本)

    エスコ(7件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1パック(100本)
    当日出荷
    種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-21
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ(5件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    極数単極エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
  • 320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ

    320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)320毛丈(mm)20植付(mm)60エスコ品番EA109DH-21タイプ4行柄の形状材質(ハンドル)
  • 22x 98x 5mm 調整くさび(60本) エスコ

    22x 98x 5mm 調整くさび(60本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-22
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグリーン仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 2段フック エスコ

    2段フック

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 125V/10A ロッカースイッチ エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ

    エスコ(3件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V ACスイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにイエロー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)
  • 300mm [曲] 竹ブラシ エスコ

    300mm [曲] 竹ブラシ

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)300毛丈(mm)15寸法・サイズ(mm)ブラシ:4行×60×幅10エスコ品番EA109DH-5柄の形状
  • 18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,540税込6,094
    1個
    当日出荷
    散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
    内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
  • 50x120x 3mm 調整くさび(30本) エスコ

    50x120x 3mm 調整くさび(30本)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    種別転倒防止ストッパーエスコ品番EA979DH-23
  • 300mm [直] 竹ブラシ エスコ

    300mm [直] 竹ブラシ

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)300毛丈(mm)15寸法・サイズ(mm)ブラシ:4行×60×幅10エスコ品番EA109DH-3柄の形状材質(柄部)竹製
  • 320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲) エスコ

    320mm 竹ブラシ(ナイロン/真鍮製・曲)

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109DH-28
  • 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用) エスコ

    緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1セット
    当日出荷
  • 55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製) エスコ

    55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製)

    エスコ(4件のレビュー)
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109DH-16
  • 762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型) エスコ

    762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

    エスコ
    36,800税込40,480
    1個
    当日出荷
    油だけを吸収したい現場に最適です
    仕様油専用水は吸着せず、油のみを吸着します。ロールの縦(457mmごと)と横にミシン目が入っています。材質ポリプロピレン寸法(mm)762×45.7m吸収量(L)約145(1巻当り)
  • 325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ

    325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]

    エスコ
    485税込534
    1個
    当日出荷
    材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)325毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60仕様4行エスコ品番EA109DH-20柄の形状材質(ハンドル)
  • 1/2"DR/10-27mmインパクトソケットセット(10個組/薄肉) エスコ

    1/2"DR/10-27mmインパクトソケットセット(10個組/薄肉)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38~40対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27(10個組)差込角(inch)1/2"総質量(kg)1.01
  • 380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚) エスコ

    380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    ミシン目が入っています。
    用途油吸着用対応オイルエスコ品番EA929DH-6材質ポリプロピレン寸法(mm)380×455×3(t)吸収量(L)約71.92/100枚
  • 50x120x 3mm 調整くさび(10本) エスコ

    50x120x 3mm 調整くさび(10本)

    エスコ
    540税込594
    1個(10個)
    当日出荷
    材質PSポリスチレン寸法(mm)50×120×3(T)ケース入数(本)10
  • 豚毛竹ブラシ エスコ

    豚毛竹ブラシ

    エスコ
    120税込132
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    磨き・接着剤塗布・洗浄などに。
    形状材質(ブラシ部)豚毛
  • 22x 98x 5mm 調整くさび(10本) エスコ

    22x 98x 5mm 調整くさび(10本)

    エスコ
    270税込297
    1個(10個)
    当日出荷
    材質PSポリスチレン寸法(mm)22×98×5(T)ケース入数(本)10
  • R 1/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA140DH-1220型使用圧力1.5
  • 125V/10A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/10A ロッカースイッチ(白)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)
  • 105mm/ 6mm用 クリップリムーバー(スタビー) エスコ

    105mm/ 6mm用 クリップリムーバー(スタビー)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)105口幅(mm)6
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
"dh" エスコ 【通販モノタロウ】