カテゴリ
- 制御機器(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 研磨材(16)
- 作業工具(15)
- オフィス家具(14)
- 物流用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 保管用品(9)
- 建材・エクステリア(6)
- 防災用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 測定用品(4)
- 塗料(3)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BONDHUS(584)
- オカムラ(岡村製作所)(485)
- Panasonic(パナソニック)(463)
- KITO(キトー)(242)
- スバル(188)
- 渡辺電機工業(181)
- 雅(179)
- HiKOKI(ハイコーキ)(148)
- 貝印(115)
- エレコム(111)
- SHIMANO(シマノ)(98)
- 渡辺製作所[住設機器](96)
- ネグロス電工(91)
- グーリング(81)
- 協育歯車(71)
- メディアカバーマーケット(68)
- DHA Corporation(66)
- TRUSCO(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(12)
「dh」の検索結果
![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276704-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥2,360税込¥2,5961本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。止まり穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5全長(mm)40溝数2被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄などねじ長さ(mm)4呼びM2×0.4精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)3![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)
[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ)
エスコ¥1,640~税込¥1,804~1本翌日出荷止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。ホモ処理(表面処理)。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など精度STD食付2.5P![320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152011-230622-02.jpg)
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷エスコ品番EA109DH-21全長(mm)320タイプ4行毛丈(mm)20材質(ブラシ部)豚毛柄の形状曲材質(ハンドル)竹植付(mm)60
125V/15A ロッカースイッチ(橙)
エスコ(5件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個欠品中水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
125V/10A ロッカースイッチ
エスコ(3件のレビュー)¥305税込¥3361個当日出荷エスコ品番EA940DH-30色(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
125V/15A ロッカースイッチ(白)
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)白
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72![300mm [曲] 竹ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407476-150218-02.jpg)
300mm [曲] 竹ブラシ
エスコ¥245税込¥2701個当日出荷エスコ品番EA109DH-5全長(mm)300寸法・サイズ(mm)ブラシ:4行×60×幅10毛丈(mm)15材質(ブラシ部)豚毛柄の形状曲![325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152002-140116-02.jpg)
325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷仕様4行エスコ品番EA109DH-20全長(mm)325寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60毛丈(mm)20材質(ブラシ部)豚毛柄の形状直材質(ハンドル)竹![300mm [直] 竹ブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407467-130509-02.jpg)
300mm [直] 竹ブラシ
エスコ¥245税込¥2701個当日出荷エスコ品番EA109DH-3全長(mm)300寸法・サイズ(mm)ブラシ:4行×60×幅10毛丈(mm)15材質(ブラシ部)豚毛柄の形状直材質(柄部)竹製
380x455mm 油吸着パッド(水分離型/100枚)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷ミシン目が入っています。用途油吸着用エスコ品番EA929DH-6材質ポリプロピレン寸法(mm)380×455×3(t)対応オイル吸収量(L)約71.92/100枚
125V/10A ロッカースイッチ(白)
エスコ¥260税込¥2861個翌日出荷エスコ品番EA940DH-5極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)30×11.8定格容量(A)10、125VAC/5、250VACパネル厚(mm)0.5~2.6色(ツマミ)白![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085796-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷エスコ品番EA564DH-2セット内容(+)ドライバー:#1/(-)ドライバー:5.5mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
PT3/8インチ 雄ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
34mmx1.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥6,230税込¥6,8531個翌日出荷エスコ品番EA981DH-1材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青長さ(m)1適合規格JIS B 8811揚量(t)1.6
900x400x 690mm 引き戸書庫
エスコ¥53,400税込¥58,7401個翌日出荷エスコ品番EA954DH-3種類引き戸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×690グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×690
34mmx5.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥24,500税込¥26,9501個翌日出荷エスコ品番EA981DH-5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青ベルト幅(mm)34長さ(m)5使用荷重(t)1.6全長(m)5揚量(t)1.6
34mmx4.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷エスコ品番EA981DH-4材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青ベルト幅(mm)34長さ(m)4使用荷重(t)1.6全長(m)4揚量(t)1.6
34mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA981DH-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)34色青ベルト幅(mm)34長さ(m)2使用荷重(t)1.6全長(m)2揚量(t)1.6




![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276704-251027-02.jpg)
![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50383454-170420-02.jpg)
![[軟鋼・深穴用]スパイラルタップ(MS-DH-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276720-251027-02.jpg)

![320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152011-230622-02.jpg)










![300mm [曲] 竹ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407476-150218-02.jpg)

![325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152002-140116-02.jpg)
![300mm [直] 竹ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03407467-130509-02.jpg)







![3/8"sqx#2 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038433-170327-02.jpg)
![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085796-180226-02.jpg)

![[両開き型]書庫 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290589-251027-02.jpg)



![3/8"sqx 7 mm [-]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038485-170327-02.jpg)
![3/8"sqx#1 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038424-170327-02.jpg)