カテゴリ
- 制御機器(14)
- 作業工具(11)
- オフィス家具(8)
- 研磨材(8)
- 防災用品(7)
- 物流用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 安全標識(3)
- 整備工具・収納(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(20)
- OHNO(大野ゴム工業)(18)
- SMC(148)
- Panasonic(パナソニック)(122)
- YAMAHA(ヤマハ)(76)
- SAMTEC(61)
- HiKOKI(ハイコーキ)(59)
- エレコム(44)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- 貝印(34)
- イトーキ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- CKD(22)
- 修理(22)
- メディアカバーマーケット(16)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(15)
- スバル(12)
- マルヤス電業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
グリーン購入法適合(2)
「dh2」の検索結果

125V/15A ロッカースイッチ(橙)
エスコ(5件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷極数単極エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投![320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152011-230622-02.jpg)
320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲]
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)320毛丈(mm)20植付(mm)60エスコ品番EA109DH-21タイプ4行柄の形状曲材質(ハンドル)竹![325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152002-140116-02.jpg)
325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直]
エスコ¥485税込¥5341個当日出荷材質(ブラシ部)豚毛全長(mm)325毛丈(mm)20寸法・サイズ(mm)ブラシ:15×60仕様4行エスコ品番EA109DH-20柄の形状直材質(ハンドル)竹
34mmx2.0m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷長さ(m)2幅(mm)34エスコ品番EA981DH-2材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色青ベルト幅(mm)34使用荷重(t)1.6全長(m)2揚量(t)1.6![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085796-180226-02.jpg)
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DH-2セット内容(+)ドライバー:#1/(-)ドライバー:5.5mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ
エスコ¥74,400税込¥81,8401台翌日出荷雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
900x400x 690mm 両開き書庫
エスコ¥55,400税込¥60,9401個翌日出荷種類両開きエスコ品番EA954DH-2高さ(mm)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×690グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×690
PT1/4インチ 雄ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DH-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)54.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲)
エスコ¥170税込¥1871本当日出荷形状曲全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
120x100mm 回転フック(ステンレス製)
エスコ¥6,080税込¥6,6881個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)100穴径(Φmm)上穴:22×11、下穴:11寸法(奥行D×高さH)(mm)85×120吊下荷重(kg)35
900x400x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
エスコ¥88,400税込¥97,2401台当日出荷仕様下置専用棚板2枚付専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)35.3耐荷重(kg/段)43外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1030内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×366×983外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×1030均等耐荷重(kg/段)43
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(緑)
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-25ケース色黒定格容量10A 125V ACLED色緑色(つまみ部)黒パネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
100x 80mm 回転フック(ステンレス製)
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100吊下荷重(kg)15
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)
エスコ(1件のレビュー)¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA940DH-26色黒極数単極単投LED色赤スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)黒
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直/10本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731本(10本)当日出荷形状直全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・直)
エスコ¥150税込¥1651本当日出荷形状直全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数1本ブラシ寸法(mm)10×60
295mm 竹ブラシ(ナイロン製・曲/10本)
エスコ¥1,600税込¥1,7601本(10本)当日出荷形状曲全長(mm)295線径(Φmm)0.1毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ナイロン行数4行入数10本ブラシ寸法(mm)10×60
34mmx2.5m/1.6ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷長さ(m)2.5幅(mm)34エスコ品番EA981DH-2.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル色青揚量(t)1.6
吸収材キット(油・液体用)
エスコ¥37,200税込¥40,9201個翌日出荷油や水等の液体を染み込ませることができます。 耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。用途水・油用対応オイル、液体エスコ品番EA929DH-21セット内容吸着材(直径76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×335mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個質量(kg)4.26、【バケツ】1.82寸法(直径Φ×高さH)(mm)【バケツ】381×559吸収量(L)24.6
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
2極双投トグルスイッチ(大電流用)
エスコ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大電流用小形トグルスイッチ 非照光式 ケース成形材料は難燃剤UL 94V-0の特殊樹脂 耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れていますスイッチ特性ON-OFF-ON極数2極双投端子形状ねじ端子耐電圧AC 2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)DC 500V 1以上機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)28操作部形状基本レバーパネル取付方式ねじ取付けタイプアズワン品番64-2283-20最大取付パネル厚(mm)5.5電流容量詳細表示用1:30A 125V AC、詳細表示用2:30A 250V AC、詳細表示用3:30A 30V DCパネルカット寸法(mm)12.5Dia.
900x400x 20mm 木天板(木目)
エスコ¥18,200税込¥20,0201台当日出荷材質パーティクルボード(メラミン化粧板貼り)質量(kg)6色ホワイトメープル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×20






![320mm [ブタ毛]竹ブラシ[曲] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152011-230622-02.jpg)


![325mm [ブタ毛]竹ブラシ[直] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152002-140116-02.jpg)





![3/8"sqx#2 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50038433-170327-02.jpg)
![2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50085796-180226-02.jpg)























![[EA905DH-14C用]手がかり棒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572678-231110-02.jpg)

![[EA905DH-14C用]手がかり棒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48572687-231110-02.jpg)