カテゴリ
- 作業工具(12)
- 制御機器(9)
- 研磨材(7)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- SMC(424)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(145)
- BIGM(丸山製作所)(127)
- ダイヤトレンド(58)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(31)
- 新日軽(LIXIL)(28)
- セブンユニフォーム(27)
- Canon(26)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- MAZDA(マツダ)(24)
- CML(24)
- イスカル(22)
- omron(オムロン)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- CKD(14)
- ABB(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- SK(新潟精機)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エコマーク認定(3)
「dl-2」の検索結果

850x1450mm 吸油マット(5枚)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。用途EA929DL-2用マットエスコ品番EA929DL-2A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】850×1450×4対応オイル質量(g/枚)約590
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
水分除去フィルター NPT3/4"
エスコ¥18,800税込¥20,6801個翌日出荷タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)17使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付)
エスコ¥108,000税込¥118,8001台翌日出荷材質天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード+ペーパーコア、エッジ:ABS樹脂、本体・扉:冷間圧延鋼板及び鋼帯質量(kg)37.3色グレー耐荷重(kg)全体:50、棚板:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860(W)×341(D)×553(H)
900x1500mm 吸油マット用ベース
エスコ¥33,100税込¥36,4101個翌日出荷ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。エスコ品番EA929DL-2材質NBR、PVC、特殊配合寸法(mm)900×1500対応オイル
4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ
エスコ¥3,970~税込¥4,367~1本翌日出荷便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
4.0-10.0mm/ 5本組 六角軸ドリル(木工用)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷材質ハイカーボン鋼寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0全長(mm)4.0~10.0入数5本六角シャンク径(Φmm)6.35
12-690Vボルトテスター
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷付属品測定子プロテクター、 測定子キャップ仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。サイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)
エスコ¥3,920税込¥4,3121個当日出荷用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に材質CO-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
160mm ピックツール(90°フック)
エスコ¥2,990税込¥3,2891本翌日出荷狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(ステンレス用)
エスコ¥4,070税込¥4,4771個翌日出荷用途ステンレス、一般鋼材、軽金属に材質HSS(ハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35![[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483597-170331-02.jpg)
[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付)
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷エスコ品番EA940DL-22種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷エスコ品番EA819DL-28軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)70刃長(mm)25砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)12![[EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483633-170331-02.jpg)
[EA940DL-17用]カバー(つまみ付)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷エスコ品番EA940DL-27種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
10x19mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷エスコ品番EA819DL-27軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)65刃長(mm)19砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)10
6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷エスコ品番EA819DL-26軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)50刃長(mm)16砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)6




![替ウォーターエレメント [EA992DL-2用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26464350-230518-02.jpg)

























![[EA940DL-17用]カバー(溶断表示付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483597-170331-02.jpg)




![[EA940DL-17用]カバー(つまみ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483633-170331-02.jpg)






![交換用ボール [EA992DL-1,-2用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26464325-230518-02.jpg)