カテゴリ

  • 事務用品(19)
  • 作業工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(436)
  • SMC(338)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • YAMAZEN(山善)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • Canon(30)
  • 新日軽(LIXIL)(24)
  • SK(新潟精機)(22)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • Philips(18)
  • プラス[家具](17)
  • イスカル(14)
  • CKD(14)
  • アルインコ(13)
  • TRUSCO(13)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(12)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl3」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気用ユニオンパッキン エスコ蒸気用ユニオンパッキンエスコ(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1個
当日出荷から翌日出荷
6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ6x20mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-3
NPT 3/8”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコNPT 3/8” ゲートバルブ(真鍮製)エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DL-3材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用) エスコ2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
材質ハイカーボン鋼寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5全長(mm)2.0~6.5入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
450x 750mm 吸油マット エスコ450x 750mm 吸油マットエスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。
用途厨房出入口や油周りに対応オイル仕様除塵用・防炎仕様エスコ品番EA929DL-31材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)寸法(mm)450×750質量(kg/m2)約3
35mmx2.0x2m アルミ管 エスコ35mmx2.0x2m アルミ管エスコ
5,430税込5,973
1本
当日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)35エスコ品番EA440DL-35肉厚(mm)2.0
R 3/8”x100mm 両ねじニップル エスコR 3/8”x100mm 両ねじニップルエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DL-3
160mm ピックツール(カーブフック) エスコ160mm ピックツール(カーブフック)エスコ
3,070税込3,377
1本
翌日出荷
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83アズワン品番64-7870-25
G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング エスコG 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリングエスコ
7,650税込8,415
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-3使用圧力(MPa)1
57mmx3.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx3.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
30,700税込33,770
1個
翌日出荷
長さ(m)3幅(mm)57エスコ品番EA981DL-3材質ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)3材質(表面)ナイロン
4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズエスコ
5,560税込6,116
1本
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
600x 900mm 吸油マット エスコ600x 900mm 吸油マットエスコ(1件のレビュー)
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
吸油性能に優れ、チリやホコリもしっかりキャッチ。 表面は「縦目ライン」です。
用途厨房出入口や油周りに対応オイル仕様防炎仕様・除塵用エスコ品番EA929DL-32材質表面:ポリプロピレン100%(原着ポリプロピレン)、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)約8(パイル6、ベース2)寸法(mm)600×900質量(kg/m2)約3
交換用ボール [EA992DL-1,-2用] エスコ交換用ボール [EA992DL-1,-2用]エスコ
8,930税込9,823
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2315-42
3/8インチ 雌カプラープラグ エスコ3/8インチ 雌カプラープラグエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA425DL-3
102 m 浴室用目皿 エスコ102 m 浴室用目皿エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DL-3
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 エスコ500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃エスコ
6,010税込6,611
1丁
翌日出荷
刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカットアズワン品番65-9267-08
1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(HSS) エスコ1.5- 5.0mm/10本組 六角軸ドリル(HSS)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
用途一般鋼材、軽金属、木材、樹脂に材質HSS(ハイス)寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0入数10本組六角シャンク径(Φmm)6.35
6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-36
12x30mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ12x30mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-33
377mm/170mm 折込鋸(生木・カーブ付刃・替刃式) エスコ377mm/170mm 折込鋸(生木・カーブ付刃・替刃式)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DL-31折込折りたたみ式
38mmx2.0x2m アルミ管 エスコ38mmx2.0x2m アルミ管エスコ
5,940税込6,534
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)38エスコ品番EA440DL-38肉厚(mm)2.0
18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/24mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)18ホース外径(Φmm)24全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-32使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.9脆化温度(℃)-50
6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ6x16mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-31
雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
形状カップリング
ジュエルピッカー エスコジュエルピッカーエスコ
400税込440
1本
翌日出荷
ピンセットでは掴みにくい細かなパーツを、粘着ヘッドでピックングする便利なツールです。粘着力が落ちてきたら、軽く水洗いして付着した汚れ等を取り除くと粘着力が戻ります。小さな工業用部品のピッキングに使用可能。
材質本体・キャップ:ポリエチレン、ペン先:金属・ニッケルメッキ全長(mm)142質量(g)10ヘッド径(Φmm)直径:Φ2.65 長さ:約5~6
57mmx3.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ57mmx3.5m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
35,300税込38,830
1個
翌日出荷
長さ(m)3.5幅(mm)57エスコ品番EA981DL-3.5材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)57使用荷重(t)5全長(m)3.5揚量(t)5
32mmx2.0x2m アルミ管 エスコ32mmx2.0x2m アルミ管エスコ(1件のレビュー)
5,000税込5,500
1本
翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)32エスコ品番EA440DL-32肉厚(mm)2.0
30mmx2.0x2m アルミ管 エスコ30mmx2.0x2m アルミ管エスコ
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から翌日出荷
材質シームレス全長(m)2外径(Φmm)30エスコ品番EA440DL-30肉厚(mm)2.0
15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り) エスコ15/20mm x 50m ウォーターホース(糸入り)エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
流体が見えるクリアタイプ。 散水ノズルなどにも取付可能。
ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20全長(m)50使用流体材質PVC仕様糸入りエスコ品番EA124DL-31使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)1脆化温度(℃)-50
6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用) エスコ6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-31使用圧力(MPa)1分岐数1
[EA940DL-17用] カバー(ツマミなし) エスコ[EA940DL-17用] カバー(ツマミなし)エスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DL-32種類その他ヒューズ取付方式パネル取付/DINレール取付適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
テント用ペグセット(ロープ付) エスコテント用ペグセット(ロープ付)エスコ
2,070税込2,277
1本(4本)
翌日出荷
付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)700サイズ(mm)Φ8×250径(mm)ロープ:4
AC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズ エスコAC100V 作業灯/LED コード5.0m EA814DLシリーズエスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用) エスコ6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-32A使用圧力(MPa)1分岐数2
吸油マット 3枚 EA929DLシリーズ エスコ吸油マット 3枚 EA929DLシリーズエスコ
7,660税込8,426
1セット(3枚)
8日以内出荷
汚れたら取り替えができる経済的なマット。靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに適しています。ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。
仕様●メーカー:テラモト●型番:MR-181-230-1●サイズ(mm):700×850●厚み(mm):6●材質:ポリプロピレン(原着ポリプロピレン)●カラー:グリーン●重量(g):416アズワン品番68-1865-16
36mm テープカセット[青] エスコ36mm テープカセット[青]エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用エスコ品番EA761DK-363エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ブルーエコマーク認定番号17112045
36mm テープカセット[緑] エスコ36mm テープカセット[緑]エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用エスコ品番EA761DK-362エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色グリーンエコマーク認定番号17112045
36mm テープカセット[黄] エスコ36mm テープカセット[黄]エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用エスコ品番EA761DK-365エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045