「doasutoppa」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA951LR-12A
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品取付ねじ
タイプ丸落し
径(Φmm)(芯棒)5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)8.5
取付穴径(Φmm)3
材質ステンレス
寸法(mm)Φ10×350
取付穴径(mm)4
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)Φ10×250
取付穴径(mm)4
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
戸当たりを取付できない扉に最適です。
面付タイプで簡単取付、扉を任意の角度でストップさせます。
開閉時のスライド音が静かで、スムーズな制動です。
取付ねじ付
エスコ品番EA951LE-46
材質SUS304
全長(mm)312~549
寸法A(mm)135~180
寸法B(mm)455~500
開き角度(度)80~100
適合扉質量(kg)20以下(室内軽量扉用)
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)
全長(mm)172
取付穴径(Φmm)4.8
アズワン品番65-2288-58
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
1個
¥1,470
税込¥1,617
欠品中
エスコ品番EA951LE-1
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)最大210
穴径(Φmm)5
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色シルバー
アズワン品番64-7966-58
適合範囲(mm)9~13(推奨11)
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)34×45
アズワン品番65-2288-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
欠品中
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス
色シルバー
タイプ紐付
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×20
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D(mm)18
寸法D1(Φmm)10
寸法W(mm)24
寸法P(mm)14
取付穴径(Φmm)4穴、7皿
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)3.6
寸法H(mm)14
寸法A(mm)35
寸法t(mm)1
寸法F(mm)14
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)20
寸法G(mm)6
アズワン品番64-7965-96
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
仕様鍵穴径:Φ9.5mm
材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)
寸法(mm)Φ12×109
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ