カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 事務用品(15)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(285)
  • YAMAHA(ヤマハ)(149)
  • StarTech.com(125)
  • JAPANNEXT(110)
  • SMC(81)
  • ネグロス電工(50)
  • SAMTEC(50)
  • Yamato(大和製衡)(45)
  • 大阪魂(40)
  • 工進(38)
  • ASUS(エイスース)(37)
  • エレコム(35)
  • 椿本バルクシステム(35)
  • 理化工業(33)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • TRUSCO(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-1」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57
15x21x60mm ワイヤレスモノラルヘッドセット エスコ15x21x60mm ワイヤレスモノラルヘッドセットエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。 約12時間の連続使用に対応しています。長時間の使用でもバッテリー切れの心配がありません。 マルチポイント対応で仕事用、プライベート用のスマートフォンと接続して使い分けができます。 イヤーフックは左右どちらにでも取り付けが可能です。 イヤーピース2個が付属しています。 3ボタンで簡単操作で簡単接続です。初めての方にも使いやすいスタンダードモデルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH37BKN●サイズ(W×D×H)mm:15×21×60●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz ●通信距離:10m ※実際の通信距離や使用時間は理論値です。使用環境や使用状況によって異なります。●充電時間:最大2時間●連続使用時間:通話時/最大約12時間 音楽再生時/最大約14.5時間 スタンバイ時/最大約230時間 ※上記は理論値です。 ※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。●付属品:イヤーピース×2、イヤーフック、充電用USBケーブル、取扱説明書●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0●伝送方式:GFSK●送信出力:Class 2 ※Class1の機器との接続も可能です。●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●充電ポート:microUSB●マイク感度:-44dB±3dB●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器●再生周波数帯域:20~20000Hz●マイク指向性:全(無)指向性アズワン品番67-7211-06
ワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズ エスコワイヤレスヘッドセット(片耳) EA763BCシリーズエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用アズワン品番65-9280-15
ヘッドセット ワイヤレス エスコヘッドセット ワイヤレスエスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
テレワークやWEB会議に適したオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が
仕様●サイズ:約W168×D52×H169mm●セット内容:本体、充電用USB A - Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 <バッテリー>●マイク感度:-43dB±3dB●マイク指向性:単一指向性●マルチポイント:対応●個数:1個●再生周波数帯域:20~20,000Hz●周波数範囲:2.402~2.480GHz●重量:約64g●重量:6.5g●対応コーデック:SBC●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●通信距離:約10m●適合規格:Bluetooth5.0(Class2)●伝送方式:GFSK●電圧:3.7v●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間 連続再生最大時間/約23時間 連続通話最大時間/20時間 連続待受最大時間/約660時間●電力量:1.48wh●容量:400mAHアズワン品番65-9280-16
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
8,770税込9,647
1本
翌日出荷から8日以内出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
305税込336
1個
当日出荷から翌日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
[EA940DP-113~119用] Y型端子 エスコ[EA940DP-113~119用] Y型端子エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:125V-5Aアズワン品番65-2254-10
[EA940DP-113~119用] バナナプラグ エスコ[EA940DP-113~119用] バナナプラグエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:30V-3Aアズワン品番65-2254-09
[EA940DP-113~119用] ピンプラグ エスコ[EA940DP-113~119用] ピンプラグエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
EA940DP-113~-119用
仕様●材質:黄銅●定格:30V-5Aアズワン品番65-2254-08
先端交換式プラグ エスコ先端交換式プラグエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
先端交換式プラグセット エスコ先端交換式プラグセットエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
現場向けセット 先端を自由に交換できます。 チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能
仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅アズワン品番65-2253-96
マルチカットソー(充電式) エスコマルチカットソー(充電式)エスコ
34,400税込37,840
1台
8日以内出荷
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-77絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-76絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―全長(mm)49定格30V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-75絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ220x310x29mm/3mm アクリルトレーエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29透明アズワン品番64-7849-93
100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ100x100x4mm アクリル板(ボックス用フタ)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)100×100透明アズワン品番64-7849-92
100x100x100mm/3mm アクリルボックス エスコ100x100x100mm/3mm アクリルボックスエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)100×100×100透明アズワン品番64-7849-91フタの有無
180x 320x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ180x 320x1mm アクリル板(透明/強化)エスコ
980税込1,078
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-71
100A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-73
15A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ15A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
65税込72
1枚
当日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-65
10A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ10A/1.5mm ユニオンパッキンエスコ
60税込66
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃アズワン品番64-7833-64
M10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×35
M10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×30
M10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本 エスコM10x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/2本エスコ
240税込264
1パック(2本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10×20
1/2"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用) エスコ1/2"DRx125mm エクステンションバー(動力工具用)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
全長(mm)125差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2201-54
ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) エスコローラー(EA986DP-1,-2用/2個)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
リフター(EA986DP-1,-2用) エスコリフター(EA986DP-1,-2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ[EA109DP-4用] スペアーブラシエスコ
220税込242
1個
当日出荷
用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
M10x200mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x200mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-17材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M10x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-15材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M10x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-14材質SCM435ねじピッチ(mm)1.5寸法A(mm)100寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M10x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 80mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-13材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM10ねじの呼びM10
M10x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-12材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM10ねじの呼びM10
M10x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-11材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM10ねじの呼びM10
M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(2件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-1材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM8ねじの呼びM8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら