カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 事務用品(15)
  • 研磨材(11)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(2)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(285)
  • StarTech.com(147)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • JAPANNEXT(118)
  • SMC(71)
  • 大阪魂(55)
  • ネグロス電工(51)
  • SAMTEC(49)
  • Yamato(大和製衡)(44)
  • エレコム(43)
  • 工進(38)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • ASUS(エイスース)(34)
  • 理化工業(33)
  • 三菱マテリアル(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • ATEN(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp1」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフター(EA986DP-1,-2用) エスコリフター(EA986DP-1,-2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) エスコローラー(EA986DP-1,-2用/2個)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
ゴムカバー(スタークリップ用) エスコゴムカバー(スタークリップ用)エスコ
305税込336
1個
当日出荷から翌日出荷
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ0.8x 5mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(1件のレビュー)
120税込132
1袋(10個)
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-1材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)5線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)8
1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製) エスコ1.0x15.0mm 2重リング(ステンレス製)エスコ
95税込105
1パック(10個)
当日出荷
エスコ品番EA638DP-15B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)15線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.9表面処理研磨破断荷重(kg)6.6
180x 320x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ180x 320x1mm アクリル板(透明/強化)エスコ
980税込1,078
1枚
当日出荷
仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-71
ペンシル型ブラシ替芯 エスコペンシル型ブラシ替芯エスコ(1件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷から翌日出荷
M8 x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(2件のレビュー)
315税込347
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DP-1材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM8ねじの呼びM8
3.5mm/ニッケル アースターミナル エスコ3.5mm/ニッケル アースターミナルエスコ
519税込571特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-1種別ジャック
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
60税込66
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
9.0mm/黒 ターミナル エスコ9.0mm/黒 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-11
9.0mm/赤 ターミナル エスコ9.0mm/赤 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-12
9.0mm/緑 ターミナル エスコ9.0mm/緑 ターミナルエスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-15
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
#200,000 ダイヤモンドペースト エスコ#200,000 ダイヤモンドペーストエスコ
6,730税込7,403
1個
当日出荷
粒度200000エスコ品番EA819DP-19
ホッパー用目皿 エスコホッパー用目皿エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
メッシュ2.6mm角。
材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
220x310x29mm/3mm アクリルトレー エスコ220x310x29mm/3mm アクリルトレーエスコ
2,930税込3,223
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)220×310×29透明アズワン品番64-7849-93
9.0mm/黄 ターミナル エスコ9.0mm/黄 ターミナルエスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-14
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
8,770税込9,647
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
9.0mm/白 ターミナル エスコ9.0mm/白 ターミナルエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-16
クリップ(赤) エスコクリップ(赤)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-77絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
クリップ(黒) エスコクリップ(黒)エスコ(1件のレビュー)
1,040税込1,144
1個
当日出荷
材質本体材質:銅合金、カバー材質:熱可逆性エラストマー全長(mm)53定格300V-5開口寸法(mm)最大7.5アズワン品番64-7953-78絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)カバー:AC2000(1分間)
M10x200mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x200mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-17材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M10x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-16材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M10x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-15材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM10
M10x 63mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 63mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-12材質SCM435寸法A(mm)63寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)25寸法CM10ねじの呼びM10
[Φ8.2x7.5mm穴用]  チップジャック[赤] エスコ[Φ8.2x7.5mm穴用] チップジャック[赤]エスコ
365税込402
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-19
#8,000 ダイヤモンドペースト エスコ#8,000 ダイヤモンドペーストエスコ
8,810税込9,691
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-17
#1,800 ダイヤモンドペースト エスコ#1,800 ダイヤモンドペーストエスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-15
#1,200 ダイヤモンドペースト エスコ#1,200 ダイヤモンドペーストエスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-14
10x240mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ10x240mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DP-10
R1・1/4”x200mm 両ねじニップル エスコR1・1/4”x200mm 両ねじニップルエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-12
M10x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-11材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM10ねじの呼びM10
#14,000 ダイヤモンドペースト エスコ#14,000 ダイヤモンドペーストエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-18
#3,000 ダイヤモンドペースト エスコ#3,000 ダイヤモンドペーストエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-16
G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DP-16ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.6
G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DP-10種類汎用圧力計適合流体気体と液体
14x275mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ14x275mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572DP-14