カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(127)
  • SMC(119)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(52)
  • Yamato(大和製衡)(43)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • 椿本バルクシステム(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • レイ・アウト(28)
  • ネグロス電工(27)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 理化工業(23)
  • TOA(21)
  • ATEN(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • オーム電機(17)
  • サン電子(16)
  • TRUSCO(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp3」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.7mm/黒 ターミナル エスコ8.7mm/黒 ターミナルエスコ(2件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-3
1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ(2件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DP-3材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)10.3
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
100税込110
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
4mm セーフティソケット(黒) エスコ4mm セーフティソケット(黒)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-53
R 3/8”x200mm 両ねじニップル エスコR 3/8”x200mm 両ねじニップルエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-3
ホッパー用目皿 エスコホッパー用目皿エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
メッシュ2.6mm角。
材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
18,300税込20,130
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
4mm セーフティソケット(赤) エスコ4mm セーフティソケット(赤)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×33定格電流(A)32取付穴(mm)Φ12.2×31パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-54
650x1100x3mm アクリル板 (透明) エスコ650x1100x3mm アクリル板 (透明)エスコ
14,500税込15,950
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-86
4mm セーフティソケット(黒) エスコ4mm セーフティソケット(黒)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-51
4mm セーフティソケット(赤) エスコ4mm セーフティソケット(赤)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×31.5定格電流(A)24取付穴(mm)Φ12.2×29.5パネル取付方式専用ナット締付けアズワン品番64-7953-52
アクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズ エスコアクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズエスコ
3,890税込4,279
1枚
翌日出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1透明
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
875税込963
1個
翌々日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DP-3寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
M16x160mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x160mm [焼入]スタッドボルトエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-35材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコR 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/8”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R20型使用圧力0.98
3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20アズワン品番64-2272-22六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
DC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式 エスコDC10.8V/2.0Ah マルチツールセット 充電式エスコ
41,900税込46,090
1セット
翌日出荷
(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)アズワン品番65-9305-77
M16x200mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x200mm [焼入]スタッドボルトエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-36材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)50寸法CM16
G 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-3.0MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DP-30種類汎用圧力計適合流体気体と液体
小クリップ エスコ小クリップエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
RoHS対応品。
全長(mm)34材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
アクリル板 透明 EA440DPシリーズ エスコアクリル板 透明 EA440DPシリーズエスコ
8,650税込9,515
1枚
翌日出荷
携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
寸法(mm)550×650透明
3本組 ダイヤモンドペーストセット エスコ3本組 ダイヤモンドペーストセットエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DP-30
M8 x 80mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x 80mm [焼入]スタッドボルトエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-3材質SCM435寸法A(mm)80寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ) エスコ300x300x4mm アクリル板(ボックス用フタ)エスコ
3,360税込3,696
1個
当日出荷
材質アクリル厚さ(mm)4寸法(mm)300×300透明アズワン品番64-7849-97
320x 550x3mm アクリル板 (透明) エスコ320x 550x3mm アクリル板 (透明)エスコ
4,570税込5,027
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-84
180x 320x3mm アクリル板 (透明) エスコ180x 320x3mm アクリル板 (透明)エスコ
1,830税込2,013
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-83
M16x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-33材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM16
300x300x300mm/3mm アクリルボックス エスコ300x300x300mm/3mm アクリルボックスエスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)300×300×300透明アズワン品番64-7849-96フタの有無
M3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×12
セーフティプラグ(スタック接続対応型) エスコセーフティプラグ(スタック接続対応型)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×8
M3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×6
中クリップ(黒/25個) エスコ中クリップ(黒/25個)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-37B
M3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×20
M3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×16
M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×10
小クリップ(赤/25個) エスコ小クリップ(赤/25個)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-31B
セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコセーフティプラグ(スタック接続可能)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
中クリップ(赤/25個) エスコ中クリップ(赤/25個)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-36B
小クリップ(黒/25個) エスコ小クリップ(黒/25個)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-32B