カテゴリ

  • 事務用品(16)
  • 電気材料(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • StarTech.com(168)
  • SMC(128)
  • NOK(113)
  • 大阪魂(109)
  • CKD(53)
  • Yamato(大和製衡)(42)
  • ニッサン(42)
  • DAIKO(大光電機)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • ATEN(23)
  • Lumberg Automation(23)
  • 椿本バルクシステム(22)
  • テラモト(21)
  • サンワサプライ(19)
  • 東亜DKK(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • BenQ(ベンキュー)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp4」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ[EA109DP-4用] スペアーブラシエスコ
220税込242
1個
当日出荷
用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ1.0x12mm 2重リング(ステンレス製/10個)エスコ
185税込204
1パック
当日出荷
エスコ品番EA638DP-4材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)12線径(Φmm)1使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)6.5
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)エスコ
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ブラシの長さ調整可能。
全長(mm)119エスコ品番EA109DP-4材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
1.5mm ユニオンパッキン エスコ1.5mm ユニオンパッキンエスコ
150税込165
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
二重リング エスコ二重リングエスコ
999税込1,099特価
1個(200個)
当日出荷から翌日出荷
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質鋼線(ニッケルメッキ)形状線:丸入数(個)200繰り返し・詰め替え対応
アクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズ エスコアクリル板 透明/強化 EA440DPシリーズエスコ
7,070税込7,777
1枚
翌日出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
厚さ(mm)1透明
180x 320x5mm アクリル板 (透明) エスコ180x 320x5mm アクリル板 (透明)エスコ
2,800税込3,080
1枚
当日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5寸法(mm)180×320透明アズワン品番64-7849-87
650x1100x5mm アクリル板 (透明) エスコ650x1100x5mm アクリル板 (透明)エスコ
22,600税込24,860
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイプ厚さ(mm)5透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-90
R 1/2”x200mm 両ねじニップル エスコR 1/2”x200mm 両ねじニップルエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DP-4
G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DP-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄) エスコ1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DP-4寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
ホッパー用目皿 エスコホッパー用目皿エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
メッシュ2.6mm角。
材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3
1.6ton ベルトスリング(防水型) エスコ1.6ton ベルトスリング(防水型)エスコ
23,100税込25,410
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
M8 x100mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x100mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-4材質SCM435寸法A(mm)100寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
550x 650x5mm アクリル板 (透明) エスコ550x 650x5mm アクリル板 (透明)エスコ
13,200税込14,520
1枚
当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5透明サイズ(mm)550×650アズワン品番64-7849-89
大クリップ(赤) エスコ大クリップ(赤)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DP-42
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
320x 550x5mm アクリル板 (透明) エスコ320x 550x5mm アクリル板 (透明)エスコ
6,910税込7,601
1枚
翌日出荷
仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5寸法(mm)320×550透明アズワン品番64-7849-88
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4C材質ウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-4B材質ウレタン透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
M16x500mm [焼入]スタッドボルト エスコM16x500mm [焼入]スタッドボルトエスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-40材質SCM435寸法A(mm)500寸法D(mm)14.5表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)63寸法CM16
大クリップ(黒) エスコ大クリップ(黒)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-43
リフター&台車セット エスコリフター&台車セットエスコ
12,900税込14,190
1セット
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
M4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×12
M4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×10
大クリップ(赤/25個) エスコ大クリップ(赤/25個)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-42B
M4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x 6mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×6
M4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×20
M4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×8
ジャンパプラグ エスコジャンパプラグエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm
M4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM4x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
175税込193
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.7入数4個ねじサイズM4×16
大クリップ(黒/25個) エスコ大クリップ(黒/25個)エスコ
8,260税込9,086
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DP-43B
ジャンパプラグ EA940DPシリーズ エスコジャンパプラグ EA940DPシリーズエスコ
725税込798
1個
翌々日出荷
絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ4mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷から翌々日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M4 プラグアダプター EA940DPシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷から8日以内出荷
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコΦ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズエスコ
360税込396
1個
翌日出荷から翌々日出荷
絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
耳かけ式ヘッドセット 防水 エスコ耳かけ式ヘッドセット 防水エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
Bluetooth 5.2に対応しています。 IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。 耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。 イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。 電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。 電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。 充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。 音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。 通話時、周囲の音を低減させるノイズキャンセル機能を搭載しています。こちらの声を相手にクリアに届けます。 スマートフォンなどを操作することなく、電話への応答や、音量調節・曲送り・曲戻しなどが操作できます。 パソコンの充電ポートやUSB充電器で充電できます。 マルチポイント対応で2台の機器と同時待ち受けが可能です。 Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-BTMH41WBKN●サイズ(W×D×H)mm:54×62.5×23.5●重量(g):11●周波数範囲:2.402~2.480GHz●通信距離:10m●充電時間:最大2時間、連続通話時間/約8.5時間●付属品:イヤーピース、充電用USBケーブル●電源:リチウムポリマーバッテリー●適合規格:Bluetooth 5.2(class 2)●伝送方式:GFSK●対応コーデック:SBC●マルチポイント:対応●連続再生時間:最大12.5時間●連続待受時間:最大130時間●充電ポート:microUSB●対応プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●再生周波数帯域:20~20,000Hz●マイク感度:-44±2dB、f=1KHZ●マイク指向性:無(全)指向性●防水規格:IPX4●対応機種:Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・オーディオ機器アズワン品番68-1846-57