カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 渡辺電機工業(180)
  • StarTech.com(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • Yamato(大和製衡)(24)
  • SMC(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • セキセイ(11)
  • CKD(10)
  • 東芝ライテック(10)
  • エレコム(8)
  • テラモト(8)
  • RS PRO(8)
  • 理化工業(7)
  • アイリスチトセ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp8」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
  • アクリル円板 エスコ

    アクリル円板

    エスコ
    450税込495
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    透明の円板です。
    透明
  • 550x 650x1mm アクリル板(乳白色) エスコ

    550x 650x1mm アクリル板(乳白色)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1枚
    当日出荷
    仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル厚さ(mm)1寸法(mm)550×650乳白色
  • 8A/1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    8A/1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    55税込61
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径(A)8適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
  • 1.5mm ユニオンパッキン エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン

    エスコ
    645税込710
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
  • 8x225mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付) エスコ

    8x225mm ロング平行ピンポンチ(グリップ付)

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572DP-8
  • [大]クリップ エスコ

    [大]クリップ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    定格30V-10A全長(mm)66材質(本体)黄銅耐電圧AC1000V(1分間)取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.C絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上ねじ締付トルク(N・m)0.8MAX
  • Φ8 mm /10A 大クリップ(赤) エスコ

    Φ8 mm /10A 大クリップ(赤)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)66材質(本体)黄銅定格30-10A取付穴(mm)Φ8開口寸法(mm)最大13.5材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.8 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
  • M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    375税込413
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
  • M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×20
  • M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    310税込341
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×16
  • Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤) エスコ

    Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(赤)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
  • クリップ エスコ

    クリップ

    エスコ
    6,100税込6,710
    1個
    翌日出荷
    定格30V-50A材質黄銅、(主絶縁材)エチレンプロピレンゴム全長(mm)122開口寸法(mm)最大30取付穴径(Φmm)16.5ねじ締付トルク(N・m)2.0(MAX)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上耐電圧(V)AC3000(1分間)
  • M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    350税込385
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×30
  • M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    330税込363
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×12
  • Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒) エスコ

    Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)55.5材質(本体)黄銅定格30-5A取付穴(mm)Φ5.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)P.V.Cねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)