カテゴリ
- 作業工具(22)
- クリーンルーム用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 富士電機(30)
- OSG(オーエスジー)(14)
- レイメイ藤井(13)
- トックベアリング(TOK)(11)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- プロト(8)
- 重松製作所(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- ミツビシ(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- SATA(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- FIRSTCOM(3)
- イワタツール(2)
- 協育歯車(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dr-22」の検索結果
![1/2"DR/22mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64698193-260723-02.jpg)
1/2"DR/22mm [INHEX]インパクトソケット
エスコ¥3,370税込¥3,7071個翌日出荷仕様ソケット差込部外径:29mm全長(mm)60質量(g)237対辺(mm)22差込角(inch)1/2"
1/2"DR/22mm インパクトショートソケット
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷全長(mm)28.5質量(g)84対辺(mm)22外径(Φmm)30.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/22mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥5,410税込¥5,9511個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)22外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-222全長(mm)85質量(g)290寸法L(mm)85対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法H1(mm)22寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)![1/2"DR/E22 [Torx] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753186-210510-02.jpg)
1/2"DR/E22 [Torx] ソケット
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷寸法(mm)D2:26、L1:14.5、d:14全長(mm)40サイズE22質量(g)103外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"
25mm ヒートン(真鍮製/6個)
エスコ¥130税込¥1431個翌日出荷エスコ品番EA951DR-22材質真鍮寸法(mm)直径2.45×25種類ボルト・スクリュー線径(Φmm)2.45使用荷重(kg)5寸法A(mm)15寸法D(mm)7.13表面処理キリンス仕上げ寸法B(mm)10寸法C(mm)12![M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641456-170331-02.jpg)
M12x50mm [焼入]タイロットボルト
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948DR-22材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)50表面処理焼入焼戻寸法B(mm)68寸法C(mm)22寸法DM12
1/2"DR/10-22mm ディープソケット
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷全長(mm)77対辺(mm)10・11・12・13・14・15・17・19・21・22差込角(inch)1/2"
1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット
エスコ¥7,320税込¥8,0521セット翌日出荷エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3
3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット
エスコ¥24,500税込¥26,9501セット翌日出荷エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 インパクトレンチ対応です。 ピン抜け防止機構を採用仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6![3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671938-240924-02.jpg)
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット
エスコ¥9,120税込¥10,0321セット翌日出荷仕様●サイズ(mm):7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)●全長(mm):22~28●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
1/2 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:1/2”●許容トルク(N・m):280●全長(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
3/4 DR ラチェットヘッド(Φ22mm接続用)
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷狭い場所でも締付けの振り幅が小さく、効率的な締付け作業が行えます。 RoHS対応品仕様●差込角:3/4”●許容トルク(N・m):500●全長(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応![3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671947-240924-02.jpg)
3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角
エスコ¥17,700税込¥19,4701セット翌日出荷仕様●サイズ(mm):7・8・10・12・13・14・15・17・19・22(10個組)●全長(mm):60~70●差込角:3/8"●ソケットホルダー:全長/315mm、クリップ数/10個
1/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥69,900税込¥76,8901セット欠品中22pcsの1/4”DRソケットレンチセット。仕様ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mmHexビットソケット:3・4・5・6mmラチェットハンドル(クイックリリース):117mmエクステンションバー(クイックリリース):150mmユニバーサルジョイント(クイックリリース)ドライバーハンドル(クイックリリース):150mmT型スライドハンドル:116mm質量(g)981ケース寸法(mm)227×131×57ラチェットハンドル117(クイックリリース)差込角(inch)1/4
1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥100,700税込¥110,7701セット翌日出荷22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。セット内容ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmユニバーサルジョイントT型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:75・130・255mmラチェットハンドル:265.5mmケース寸法(mm)454×253×64差込角(inch)1/2全質量(g)4827
3/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥235,800税込¥259,3801セット翌日出荷22pcsの3/4”DRソケットレンチセット。セット内容ソケット(12角):7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-1/4”・1-5/16”・1-3/8”・1-7/16”・1-1/2”・1-5/8”・1-11/16”・1-3/4”・1-13/16”・1-7/8”・2”ラチェットハンドル:165mmエクステンションバー:200・400mmT型スライドハンドル:510mmユニバーサルジョイント質量(g)16750ケース寸法(mm)575×220×86差込角(inch)3/4
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9





![1/2"DR/22mm [INHEX]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64698193-260723-02.jpg)

![3/4"DR/22mm [INHEX] インパクトビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64504853-210427-02.jpg)


![1/2"DR/E22 [Torx] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753186-210510-02.jpg)








![M12x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641456-170331-02.jpg)



![3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671938-240924-02.jpg)


![3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ディープソケットセット 12角 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69671947-240924-02.jpg)