カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • レイメイ藤井(32)
  • トックベアリング(TOK)(14)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • ラムマウント(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • エンジニア(3)
  • 重松製作所(3)
  • ミツビシ(3)
  • イスカル(2)
  • イワタツール(2)
  • SMC(2)
  • シャープ(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • JAPPY(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr-26」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2"DR/26mm ソケット エスコ1/2"DR/26mm ソケットエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
全長(mm)42対辺(mm)26外径(Φmm)35差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-13
3/4"DR/26mm ソケット エスコ3/4"DR/26mm ソケットエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
全長(mm)50質量(g)222対辺(mm)26外径(Φmm)37差込角(inch)3/4"(19mm)アズワン品番64-7893-50
1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)26外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2251-39
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
14,900税込16,390
1組
翌日出荷
材質クロームモリブデン全長(mm)51~57対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2200-45
3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセット エスコ3/4"DR/26-38mm インパクトソケットセットエスコ
19,900税込21,890
1組
翌日出荷
全長(mm)90対辺(mm)26・27・29・30・32・35・36・38差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2200-46
1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)エスコ
2,950税込3,245
1個
翌日出荷
全長(mm)85質量(g)350対辺(mm)26外径(Φmm)37差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-09
32x50mm カットソーブレード エスコ32x50mm カットソーブレードエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。材質バイメタル刃長(mm)50刃幅(mm)32
取付金具 ボタン・スイッチ用 Φ12.5mm EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 Φ12.5mm EA940DRシリーズエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)65×60×15取付穴径(Φmm)12.5ねじ径(Φmm)4.5
1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用) エスコ1/2"DRx26mm ソケット(動力工具用)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
全長(mm)42対辺(mm)26外径(Φmm)35差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2200-86
テストリード棒 エスコテストリード棒エスコ
3,400税込3,740
1組
翌日出荷
脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応アズワン品番65-9272-27
170x 26x120mm 流水音発生器 音姫/手動 エスコ170x 26x120mm 流水音発生器 音姫/手動エスコ
25,000税込27,500
1台
翌日出荷
センサーに手をかざすと流水音が約25秒間流れます。途中で再度手をかざすと延長し、停止も可能です。
仕様●型番:YES400DR●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:170×26×120mm●重量:590g●取付形態:露出取付●感知方式:手かざし●材質:ABS樹脂●発生音:流水音(流水音+鳥のさえずりに切替可能)●感知距離:約115mm(2段階調整可能)●音量:約75dB(A)(約60~80dB(A)で5段階調節可能)●音長時間:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)●使用温度範囲:-10~45℃●残り秒数表示:約25~17秒:左側LEDが約1秒おきに点滅約16~8秒:中央LEDが約0.5秒おきに点滅約7~0秒:右側LEDが約0.3秒おきに点滅※音発生なしのときは、全てのLEDが消灯●電池寿命:約10,000回(約25秒間/回で延長なしの場合)●電池切れ表示:電池の寿命が近づいたら、電池交換ランプが赤色点滅●付属品:単3アルカリ電池×4本壁取付ねじ:座付タッピンねじΦ4×25(4本)アズワン品番65-3891-45繰り返し・詰め替え対応