カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 第一機材(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • AFAM(アファム)(12)
  • brembo(9)
  • 住友重機械工業(7)
  • ヤマダコーポレーション(7)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • 京セラ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • Vesrah(4)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • 前澤化成工業(3)
  • MARUTO(大久保製作所)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr125」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"DR/125mm エクステンションバー(チタン合金製) エスコ

    1/2"DR/125mm エクステンションバー(チタン合金製)

    エスコ
    24,900税込27,390
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金全長(mm)125質量(g)145差込角(inch)1/2"
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • 4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DR-4A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DR-5A材質ウレタン長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    2,490税込2,739
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DR-5B材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DR-4B材質ウレタン長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト) エスコ

    4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1個
    翌日出荷
    従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
    エスコ品番EA125DR-4D材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
  • [EA742GB-33用] 温度センサー エスコ

    [EA742GB-33用] 温度センサー

    エスコ
    14,400税込15,840
    1セット
    翌日出荷
    EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
    仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説