カテゴリ
- バイク部品(6)
絞り込み
「djebel125」の検索結果

リアキャリア/ホワイト
RIDING SPOT¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DJEBEL200 [ジェベル200] 。スズキ[SUZUKI] DJEBEL125 [ジェベル125] 。耐荷重:5。色[カラー]:ホワイト。サイズ:幅:233×長:265mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ。備考:ヘルメットホルダー装着不可材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ色ホワイト備考ヘルメットホルダー装着不可耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)233×265
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3303)
X.A.M(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。サイズ428主な適合車種DJEBEL125/SX125
スプロケット S-101
ISA¥9,898~税込¥10,888~1枚32日以内出荷タイプリア主な適合車種【SUZUKI】RM125(1988~2006)、RM250(1988~2007)、RMX250R(1989~)、RMX250S(1992~1999)、RM-Z250(2007)、RM-Z450(2005、2006)、TS200R(1990~)、DJEBEL 250XC/GPS(1996~)、DR250R(1995~)、DR-Z400(2000~2003)、DR-Z400S 国内仕様(2000~2003)