カテゴリ

  • バイク部品(181)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx125」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型

    片岡産業(29件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
    形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • スプリングコレット MSTコーポレーション

    スプリングコレット

    MSTコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    アングルヘッドのオプション品です。
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型

    西邦工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • 組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業

    組込型グレーチング 細目 WUCS-X型

    片岡産業(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
    種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • ナットつきステンレスパイプ カクダイ

    ナットつきステンレスパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両端が回転ナットですので、継手を壁に施工した後でも配管ができます。
    材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:高温用ノンアスベスト外径×内径(Φmm)14×13.4ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)14
  • チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

    三ツ星ベルト
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    タイプシャフトタイプ(外ボス) / フランジタイプ種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-爪数3穴数Z6
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットグリル ガラリ型

    西邦工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法F7
  • ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー シリンジ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
  • チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

    三ツ星ベルト
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用) 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJFP(上流用)

    前澤化成工業
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    マスの上流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(75~100:13°、125~200:15°)
    用途屋外排水用
  • 排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用) 前澤化成工業

    排水特殊継手 自在継手 OJFS(下流用)

    前澤化成工業
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    マスの下流側に使用し、配管角度・勾配を変えます。 自在角度(100:13°、125~200:15°)
    用途屋外排水用
  • チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

    三ツ星ベルト
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
    ・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    種類ジョータイプ
  • ソリッドドリル DSX-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSX-F03

    タンガロイ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼用ギガジェットドリル タンガロイ

    鋼用ギガジェットドリル

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメットロック ベビーフェイス

    ヘルメットロック

    ベビーフェイス
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    ◆APRILIA RX/SX125用のヘルメットロックです。◆街乗りからツーリングまで、バイクをちょっと離れるときに、あると便利なヘルメットロックを是非ご装備ください
  • 排水特殊継手 マス異径継手 OJ 前澤化成工業

    排水特殊継手 マス異径継手 OJ

    前澤化成工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    マス受口・継手受口に直接接合できる偏芯異径継手です。
    材質PVC形状異径継手
  • リアキャリア/ホワイト RIDING SPOT

    リアキャリア/ホワイト

    RIDING SPOT
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SX200R 。スズキ[SUZUKI] SX125R 。耐荷重:3。色[カラー]:ホワイト。サイズ:幅:173×長:258mm。材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ。備考:リアフェンダーに穴あけ加工が必要
    材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げホワイト備考リアフェンダーに穴あけ加工が必要耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)173×258
  • サスペンションサポート SONY(ソニー)

    サスペンションサポート

    SONY(ソニー)
    40,980税込45,078
    1式
    13日以内出荷
    対応機種VPL-CW255/CX235/SW125/SX125/EW130/EX175/EX145/DX15/DX11
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-39
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • リアスチールスプロケット 520-45 35204-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-45 35204-45

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:35204-45。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。アプリリア[APRILIA] Tuareg125 [トゥアレグ] 90-94。アプリリア[APRILIA] ETX125 99-02。アプリリア[APRILIA] 125MX 03-07。アプリリア[APRILIA] RX125 90-99/08-11。アプリリア[APRILIA] SX125 08-11。取り付け穴径:8.25。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:105mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.25寸法PCD(mm)105チェーンサイズ520
  • リアスチールスプロケット 520-49 35204-49 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 520-49 35204-49

    AFAM(アファム)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:35204-49。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。アプリリア[APRILIA] Tuareg125 [トゥアレグ] 90-94。アプリリア[APRILIA] ETX125 99-02。アプリリア[APRILIA] 125MX 03-07。アプリリア[APRILIA] RX125 90-99/08-11。アプリリア[APRILIA] SX125 08-11。取り付け穴径:8.25。歯数[丁数]:49。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:105mm。取付穴数:6穴
    材質スチール(C45鋼)歯数49Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.25寸法PCD(mm)105チェーンサイズ520
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)

    KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
  • NetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rack シュナイダーエレクトリック

    NetBotz Rack Access Pod 175 pod 125 kHz handles and door contacts for APC SX rack

    シュナイダーエレクトリック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    NetBotz Rack Access Pod 175はNetBotz 750/755/756のA-Linkポートに接続して使用する電子錠ハンドル、ドアセンサーおよびラックアクセスポッドをバンドルした製品です。本製品を利用してAPC NetShelterラック製品のドアを電子錠にすることが出来ます。電子錠は遠隔、125kHz近接センサーカードを使用して開閉することが出来ます。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-15
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1セット(70点組)
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • PIVOT ピボットレバーFP クラッチ 3Fi F4970 ZETA RACING(ジータレーシング)

    PIVOT ピボットレバーFP クラッチ 3Fi F4970

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4970。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 450SMR 09。ケーティーエム[KTM] 200EXC 09-15。ケーティーエム[KTM] 450SX-F 09-12。ケーティーエム[KTM] 125EXC 09-16。ケーティーエム[KTM] 125SX 09-15。ケーティーエム[KTM] 150SX 09-15
    用途【旧品番】ZE42-3684
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • マグネットロータープーラーM30×P1.5 DAYTONA(デイトナ)

    マグネットロータープーラーM30×P1.5

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。 ※サイズが合えば他の車種へも使用可。
    ねじ寸法M30×P1.5(正ネジ)二面幅(mm)(本体)30/(ボルト六角)17主な適合車種GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
  • ロッカースイッチ Molveno Molveno

    ロッカースイッチ Molveno

    Molveno(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-947 Vesrah

    ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-947

    Vesrah
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:DX-947。オフロードは総じてスピードが低く、路面状況からもブレーキの温度が上がりにくい傾向です。低温度でも優れたタッチ感とコントロール性が求められます。材質は焼結製で、フロントは軽く握っても効力を発揮し、リヤは、コントロールしやすい様に制動力の弱い材質にしております。販売備考:公道走行不可/オフロードレース用。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125EXC 94-23。ケーティーエム[KTM] 125SX 94-23。ケーティーエム[KTM] 200EXC 04-17。ケーティーエム[KTM] 250EXC 95-23。ケーティーエム[KTM] 250EXC-F 06-23。ケーティーエム[KTM] 350EXC-F 11-23。ハスクバーナ[Husqvarna] TE250 [Husqvarna] 02-23。ハスクバーナ[Husqvarna] FE350 [Husqvarna] 13-23
  • リボルバーシフトレバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    リボルバーシフトレバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
  • ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-997 Vesrah

    ダートレース用メタルパッド RJL-DX DX-997

    Vesrah
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:DX-997。オフロードは総じてスピードが低く、路面状況からもブレーキの温度が上がりにくい傾向です。低温度でも優れたタッチ感とコントロール性が求められます。材質は焼結製で、フロントは軽く握っても効力を発揮し、リヤは、コントロールしやすい様に制動力の弱い材質にしております。販売備考:公道走行不可/オフロードレース用。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125EXC 04-23。ケーティーエム[KTM] 125SX 04-23。ケーティーエム[KTM] 200EXC 04-17。ケーティーエム[KTM] 250EXC 04-23。ケーティーエム[KTM] 250EXC-F 06-23。ケーティーエム[KTM] 350EXC-F 11-23。ハスクバーナ[Husqvarna] TE250 [Husqvarna] 06-23。ハスクバーナ[Husqvarna] FE350 [Husqvarna] 13-23
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm