カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(41)
- OSG(オーエスジー)(14)
- 第一機材(14)
- AFAM(アファム)(12)
- brembo(9)
- 住友重機械工業(7)
- ヤマダコーポレーション(7)
- ATHENA(アテナ)(6)
- 京セラ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- Vesrah(4)
- COOPER BUSSMANN(4)
- R&G RACING PRODUCTS(4)
- 前澤化成工業(3)
- MARUTO(大久保製作所)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- TOTO(2)
- ブランドをもっと見る
「dr125」の検索結果
特価

1/2"DR/125mm エクステンションバー(チタン合金製)
エスコ¥24,900税込¥27,3901本翌日出荷軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています材質チタン合金全長(mm)125質量(g)145差込角(inch)1/2"
六角支柱
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-4A材質ウレタン色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-5A材質ウレタン色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-5B材質ウレタン色白長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-4D材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ホワイト)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DR-4B材質ウレタン色白長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性![[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555003-220415-02.jpg)
[EA742GB-33用] 温度センサー
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌日出荷EA742GB-33用温度センサー クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説






![[-]ドライバー(貫通型/木柄) EA557DRシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55312540-240516-02.jpg)





![[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555003-220415-02.jpg)