カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(108)
  • 大阪魂(51)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
  • 三木プーリ(23)
  • エバオン(18)
  • MOXA(16)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 扶桑精機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エンジニア(7)
  • シンエイテクノ(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ERECTA(エレクター)(5)
  • テラモト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ2.52x22mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) エスコΦ2.52x22mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-30
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DS-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
形状プラグ
220-300mm 丸棒吊クランプ エスコ220-300mm 丸棒吊クランプエスコ
110,400税込121,440
1台
7日以内出荷
仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。全長(mm)619質量(kg)15
DC14.4V ドライバードリル 充電式 エスコDC14.4V ドライバードリル 充電式エスコ
81,300税込89,430
1台
翌日出荷
一充電当たりの作業量:木ねじ締付(米松材)Φ8×75mm(低速時)/約220本穴あけ木工(SPF)Φ20mm木工錐(板厚76mm)/約270個(目安/数値は参考値です。材料や条件により異なります。)二層成形の大径クラッチダイヤル採用(クラッチ22段)でクラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。回転数フィードバック制御機能付で低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS14DBSL(2LYPK)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン6.0Ah)●充電時間:30分●チャック能力:1.5~13mm●回転数:無負荷時 低速/0~350rpm、高速/0~1,500rpm●穴あけ能力:鋼材・アルミ/Φ13mm、木材/Φ45mm●締付能力:木ねじ/Φ8×75mm、小ねじ/M6●最大トルク:低速/60N.m、高速/40N.m●充電器:AC100V●サイズ:175×78×253(H)mm●重量:1.8kg(バッテリー装着時)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、バッテリー×2個、電池カバー、ケース●ビット別売●クラス最大トルク、コンパクト化を実現●作業スピード大幅アップ●ブラシレスモーター搭載●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●キーレスチャック、追い締め機構、樹脂ボディアズワン品番65-3893-05