カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 物流用品(8)
  • 建築金物(5)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,046)
  • 大阪魂(172)
  • テラモト(75)
  • 三木プーリ(56)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(36)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • TRUSCO(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(30)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ホンダ(26)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(23)
  • MOXA(18)
  • アズワン(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • アルインコ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds3」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100x100x1000mm樹脂製角材 エスコ100x100x1000mm樹脂製角材エスコ
7,600税込8,360
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
100x100x 300mm 樹脂製角材 エスコ100x100x 300mm 樹脂製角材エスコ
3,450税込3,795
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×300(L)質量(kg)2.7アズワン品番64-2299-25耐荷重(t)約9
20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ20x100x1000mm樹脂製角材エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
Φ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) エスコΦ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-3
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
4,690税込5,159
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
2,490税込2,739
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
R 3/8”x300mm 両ねじニップル エスコR 3/8”x300mm 両ねじニップルエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA469DS-3
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
1,430税込1,573
1本
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチックアズワン品番65-2315-70
Φ3.38x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) エスコΦ3.38x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-33
3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
440税込484
1個(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番64-7904-60入数5個
Φ2.52x22mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) エスコΦ2.52x22mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-30
20x100x 300mm 樹脂製角材 エスコ20x100x 300mm 樹脂製角材エスコ
1,400税込1,540
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×300(L)質量(kg)0.5アズワン品番64-2299-28耐荷重(t)約9
Φ3.38x32mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) エスコΦ3.38x32mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-32
380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚) エスコ380x480x3mm 油吸着マット(水分離型/100枚)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
自重の10~14倍吸収します。 水をはじいて油だけ吸収します。
用途油用対応オイルエスコ品番EA929DS-3材質ポリプロピレン寸法(mm)380×480×3吸収量(L)106(100枚当たり)
150x150x1000mm樹脂製角材 エスコ150x150x1000mm樹脂製角材エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
52mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型) エスコ52mmx3.0m/2.0ton ベルトスリング(防水型)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
全長(m)3幅(mm)52エスコ品番EA981DS-3ベルト幅(mm)52使用荷重(t)2揚量(t)2
M10x30mm [焼入]カップリングナット エスコM10x30mm [焼入]カップリングナットエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-3寸法A(mm)30寸法B(mm)17寸法CM10
Φ2.52x25mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) エスコΦ2.52x25mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)エスコ
175税込193
1個
欠品中
エスコ品番EA951DS-31
3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)エスコ
380税込418
1個(3個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4適合パイプ径(Φmm)32アズワン品番64-7904-61入数3個
150x150x 300mm 樹脂製角材 エスコ150x150x 300mm 樹脂製角材エスコ
8,520税込9,372
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×300(L)質量(kg)5.7アズワン品番64-2299-26耐荷重(t)約13
ワイヤーガイドハンドル(ロング) エスコワイヤーガイドハンドル(ロング)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
全長(mm)350質量(g)190アズワン品番64-2235-72
3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケット エスコ3/8インチ タケノコ型ワンプッシュ ソケットエスコ
875税込963
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DS-3径(Φmm)11(タケノコ)穴径(Φmm)7.5寸法L(mm)72.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法T(mm)11耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
380税込418
1個(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0適合パイプ径(Φmm)19アズワン品番64-7904-59入数5個
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
150x200x 300mm 樹脂製角材 エスコ150x200x 300mm 樹脂製角材エスコ
9,990税込10,989
1本
翌日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×300(L)質量(kg)8.1アズワン品番64-2299-29耐荷重(t)約18
[L] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚) エスコ[L] 手袋(抗菌ポリエチレン・エンボス/100枚)エスコ
505税込556
1箱(100枚)
翌日出荷
材質ポリエチレン(銀系抗菌剤入り)厚さ(mm)0.027サイズL質量(g)約2.1 (1枚当り)入数(枚)100全長(cm)29アズワン品番64-7840-88
2.5x37mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ2.5x37mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
370税込407
1個(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番64-7904-57入数5個
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DS-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
50x300x1200mm樹脂製角材 エスコ50x300x1200mm樹脂製角材エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×1200(L)質量(kg)15
150x200x1000mm樹脂製角材 エスコ150x200x1000mm樹脂製角材エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
32A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ32A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
330税込363
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-92
雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
形状プラグ
2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)エスコ
375税込413
1個(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5適合パイプ径(Φmm)16アズワン品番64-7904-58入数5個
[HSS]スパイラルタップセット エスコ[HSS]スパイラルタップセットエスコ
28,400税込31,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829DS-31全長(mm)-突き出しセンタ有無-
50x300x 300mm 樹脂製角材 エスコ50x300x 300mm 樹脂製角材エスコ
6,560税込7,216
1本
翌日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×300(L)質量(kg)4.1アズワン品番64-2299-27耐荷重(t)約27
1/2"DRx380mm エクステンションバー エスコ1/2"DRx380mm エクステンションバーエスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
仕様各部サイズ:●全長(L:mm):380●軸径(D1:mm):15.5●ソケット外径(D2:mm):22.5全長(mm)380差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2244-26
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
2,110税込2,321
1パックほか
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
220-300mm 丸棒吊クランプ エスコ220-300mm 丸棒吊クランプエスコ
110,400税込121,440
1台
7日以内出荷
仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。全長(mm)619質量(kg)15
電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ電子天秤 3.2kg 0.01gエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2167-31計量皿形状
21.5L ダストボックス(フタ付) エスコ21.5L ダストボックス(フタ付)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)21.5材質ポリプロピレン(再生樹脂)仕様セット(本体+ふた)エスコ品番EA995A-47セット内容本体・ふた寸法(mm)326×228×517(H)質量(kg)1.2型番DS-218-621-3 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ