カテゴリ
- 物流用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(1,878)
- 大阪魂(222)
- テラモト(74)
- KITO(キトー)(54)
- TDT(田野井)(45)
- ホンダ(41)
- OSG(オーエスジー)(36)
- HIROSE(ヒロセ電機)(32)
- メディアカバーマーケット(21)
- フエニックス・コンタクト(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- 三菱電機(16)
- イトーキ(16)
- レニショー(15)
- BROADCOM(15)
- TRUSCO(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(3)
「ds5」の検索結果

34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA951DS-51材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)15幅C(mm)14.5全長B(mm)34ねじ径TM3線径A(Φmm)2.6
39mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥160税込¥1761個翌日出荷エスコ品番EA951DS-52材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)16幅C(mm)16.5全長B(mm)39ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ¥185税込¥2041セット(2本)当日出荷エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
カッターナイフ(セラミック製/刃先自動収納式)
エスコ¥6,170税込¥6,7871本翌日出荷材質本体:グラスファイバー強化ナイロン、刃先:セラミック酸化ジルコニウム全長(mm)155刃長(mm)76刃幅(mm)17.5刃厚(mm)1.3
6mm エコテープカートリッジ(黄)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用エスコ品番EA761DS-5エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号18 112 057
M 5xP0.8 ボールジョイント(右ネジ)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:10 C:11ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-26
5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥4,760税込¥5,2361個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-5C材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DS-5B材質ウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
エスコ¥42,300税込¥46,5301セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
発泡ポリプロピレン枕木 (上下用)
エスコ¥4,980税込¥5,4781個翌日出荷軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。上下用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質EPP8倍色ブルー質量(g)407耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×83×84![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
18mmx5.5m 配線マーカーテープ
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。エスコ品番EA761DS-518色ホワイトエコマーク認定認定文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
5.0/8.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ブラック)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DS-5A材質ウレタン色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
12mmx5.5m 配線マーカーテープ
エスコ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。エスコ品番EA761DS-512色ホワイトエコマーク認定認定文字色ブラックエコマーク認定番号18 112 057
発泡ポリプロピレン枕木 (中用)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。中用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質EPP8倍色ブルー質量(g)510耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×110×83
50A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)
エスコ¥550税込¥6051枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260呼び径(A)50適合流体水系、油系、ガス系
ジャッキスタンド
エスコ¥36,100税込¥39,7101台(12台)3日以内出荷3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ
エスコ¥17,500税込¥19,2501個翌日出荷A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
















![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)

![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)






![M16x48mm [焼入]カップリングナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641788-170331-02.jpg)
![[EA589DS-51,-52用]替刃(4枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64557475-210428-02.jpg)


![[EA995AA-53用]エコ袋 EA995AA-53シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05063628-241204-02.jpg)
![[EA995AA-52用]エコ袋 EA995AA-52シリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05063601-241204-02.jpg)