。光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1R-G-G904●消費電力:1.4W●光色:赤●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-06
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
質量(kg)1.3
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)170×100×180(H)
充電器形名USB充電器(別売)
電池寿命約500回(充電回数)
パターン3段階(明るさ100%・50%・25%)
配光角度(°)約100
明るさ(Lm)500
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1L-G-G901●消費電力:1.4W●光色:電球色相当●全光束(lm):55●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-03
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
防塵、防雨構造。
材質ポリカーボネート、塩化ビニル
全長(mm)1,440
質量(kg)1.8
サイズパイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm)
周波数(Hz)50/60
シリーズRabbinet
電源AC100V(50/60Hz)
相関色温度(K)5,000
平均演色評価数84Ra
保護等級IP65
光源直感型LEDランプ昼白色
照明装置電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色
定格入力電流(A)0.16
定格消費電力16W
電線仕様VCT0.752×3心×1
エネルギー消費効率(Lm/W)150.0
明るさ(Lm)2,400
1個(1本)
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
セット内容:5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)。付属品:万能フッカー。100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。巻き付けたり掛けたりが可能です。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに
仕様屋内・屋外兼用型 片面発光
材質PVC
幅(mm)17
厚さ(mm)9
質量(g)1100
消費電力(W)50
スイッチなし
電源AC100V(50/60Hz)
全長(m)LEDライン:5 電源入力コード:1.6
定格電流(A)0.54
最小曲げ半径(mm)20/低温時:45
入力電圧(V)90~110
光源昼白色LED
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度5000K
使用環境温度(℃)-10~40
エネルギー消費効率(Lm/W)100V固有:100
連結数可能台数:10本まで
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)5000
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83(高演色LED)
1台
¥16,900
税込¥18,590
3日以内出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.3
電源リチウムイオン3.6V(1500mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×355(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)1.5
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)300
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄
質量(kg)12.1
高さ(mm)スタンド:1,450~2,180
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
スイッチ調光仕様:0~200W(可変型)
電球(W)LED球(200
定格電流(A)2.1
定格消費電力(W)210
定格寿命(時間)電球:50,000
電源コード(m)4.65
本体サイズ(mm)600×450(H)
防塵防水性能IP55
カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000
明るさ(Lm)0~28,000
1台(1台)
¥239,000
税込¥262,900
8日以内出荷
付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
1セット
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)。狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に。ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)。水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)。電池交換お知らせランプ付。
1セット
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
付属品:防水カバー。バッテリー&充電器セット。コードレス投光器。リチウムイオン18V、14.4V両対応。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。三脚に取付可能(1/4”取付穴径)。IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
1セット
¥45,500
税込¥50,050
3日以内出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
¥61,500
税込¥67,650
8日以内出荷
高発光効率COBロングストリップLEDは、最大110°までの幅広い照射角度を実現。
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
材質樹脂+アルミ
質量(g)530
電源リチウムイオン充電池
点滅機能:なし
充電時間(時間)5.5
サイズ(mm)120×61×138(H)
明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)
防水性IP66
照射距離(m)約60(強) 約50(弱)
照射方式散光
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
8日以内出荷
携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!雨天でも気にせずに使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光で、明かりをしっかり届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。約3時間の充電で最大4時間連続点灯可能。安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。micro USB充電お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。給電しながら使えます。
材質ポリカーボネート、ナイロン
質量(kg)0.35
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)50×65×405(H)
電池寿命約500回(充電回数)
充電時間(時間)3以上
パターン2段階(明るさ100%、50%)
配光角度(°)約120
明るさ(Lm)500
光色昼白色
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間
1台
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム
電線仕様ゴムケーブル
照射角度(°)60
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム
電源DC10~30V
コード長さ(mm)500
電線仕様ゴムケーブル
首振り270°
照射距離(m)散光:200 集光:100
取付ねじ径(Φmm)M8
照射角度(°)散光:60 集光:30
付属品:USBケーブル。360°スイベル機構。マグネット装備により様々な現場で利用可能です。IP54。無段階調光。屋内用。
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
付属品:microUSBケーブル(1.2m)。パソコンから充電できて、スマホに充電できる。作業やアウトドアに最適。大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)。ソーラー充電:ソーラーパネルに光がよく当たる場所に本体を置いて充電してください。(晴天時に2日以上、充電してください。)
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)175
消費電力(W)3
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)1.5
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1本(1本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
アズワン品番65-9285-81
1台
¥109,000
税込¥119,900
翌日出荷
フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明
材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石
全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)
質量(g)約600
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)3
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
ケーブル長(m)充電:1.8
入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)
光源LED球1灯
色温度5700K
使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)
照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)
充電電圧(V)USB 5/1A
充電時間(時間)2.5
充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)
明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66
防水保護等級IP67
連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
1セット
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-05
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1N-G-G900●消費電力:1.4W●光色:昼白色相当●全光束(lm):60●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-02
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1B-G-G902●消費電力:1.4W●光色:青●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番65-9277-04
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
関連キーワード