カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(4)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(89)
  • 椿本チエイン(71)
  • DEUTSCH(70)
  • MIWA(39)
  • 大阪魂(35)
  • CKD(28)
  • 三菱電機(24)
  • DAYTONA(デイトナ)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • 美和ロック(20)
  • クボタ計装(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • TRACO POWER(16)
  • DBLTACT(14)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • GOAL(ゴール)(12)
  • 日野自動車(12)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-2」の検索結果

31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンボールチェーン エスコ

    ステンボールチェーン

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    ねじれないことと、手ざわりが良い。
    材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
  • #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製) エスコ

    #2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA557DT-2種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付) エスコ

    400x1504mm ワックスモップ(交換モップ付)

    エスコ
    ¥9,460税込¥10,406
    1個
    翌日出荷
    面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
    エスコ品番EA928DT-2セット内容本体+モップ1枚材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ全長(mm)1504ヘッド幅(mm)400繰り返し・詰め替え対応
  • 1/2"DRx125mm スイベルエクステンションバー エスコ

    1/2"DRx125mm スイベルエクステンションバー

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)16.5全長(mm)125外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"
  • 1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    ¥240~税込¥264~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • M 8 [球面型]フランジナット エスコ

    M 8 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-22材質S45CねじM8×1.25寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)R20表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
  • M 6 [球面型]フランジナット エスコ

    M 6 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-21材質S45CねじM6×1寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法E(mm)R15表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • 6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製) エスコ

    6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DT-22種類スタビードライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 365x100x20mm アルミ板 エスコ

    365x100x20mm アルミ板

    エスコ
    ¥7,540税込¥8,294
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440DT-20サイズ(mm)長×幅×厚:365×100×20
  • M10 [球面型]フランジナット エスコ

    M10 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥715税込¥787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-23材質S45CねじM10×1.5寸法A(mm)15寸法D(mm)17寸法E(mm)R25表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
  • G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉) エスコ

    G 3/8"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)

    エスコ
    ¥7,810税込¥8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DT-20種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • ハンド・スパイラルタップセット エスコ

    ハンド・スパイラルタップセット

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1セット
    翌日出荷
    ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
    材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • ハンド・スパイラルタップセット(細目) エスコ

    ハンド・スパイラルタップセット(細目)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1セット
    翌日出荷
    ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
    材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
  • 6.0-18mm ラベルライター(ラテコ) エスコ

    6.0-18mm ラベルライター(ラテコ)

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプター、18mm幅テープ(白・半透明)×各1本、6・9・12・18mm幅テープアダプター仕様記号、絵文字:8591種寸法(mm)200(W)×219(D)×70(H)(足含む)質量(g)約930テープ幅(mm)6・9・12・18電源ACアダプター(付属)
  • M20 [球面型]フランジナット エスコ

    M20 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-26材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • M16 [球面型]フランジナット エスコ

    M16 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-25材質S45CねじM16×2寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)R35表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
  • M12 [球面型]フランジナット エスコ

    M12 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-24材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
  • 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    雄ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,950~税込¥7,645~
    1個
    翌日出荷
    形状プラグ
  • 250mm ロッキング エクステンション エスコ

    250mm ロッキング エクステンション

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617DT-250全長(mm)125差込角(inch)1/2
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • 同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
  • 同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1袋
    翌日出荷
    仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • M20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30ボルト寸法M20×100
  • M20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30
  • M20x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M20x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30
  • M20x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M20x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30
  • M20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコ

    M20x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30