カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • フェリック(187)
  • 椿本チエイン(66)
  • 渡辺電機工業(33)
  • CKD(23)
  • ROHM(20)
  • SMC(15)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 大阪魂(14)
  • SMART[自動車用品](13)
  • 岩崎電気(11)
  • 東京精密(11)
  • EPSON(10)
  • Optibelt(10)
  • オザック精工(8)
  • アズビル金門(8)
  • RG(レーシングギア)(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt10」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
130税込143
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製) エスコ6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DT-100種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
10mm 六角軸サークルポンチ エスコ10mm 六角軸サークルポンチエスコ
1,190税込1,309
1本
当日出荷
用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75アズワン品番64-7935-66六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコ雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
形状プラグ
[+-]スタビードライバーセット(ステンレス製) エスコ[+-]スタビードライバーセット(ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
材質(グリップ)SUS550セット内容(+)#2×6.0、 (‐)6.0×0.8商品構成セット品
アルミ板 エスコアルミ板エスコ
3,770税込4,147
1枚
翌日出荷
材質アルミニウム寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)365×100×10
3.2ton ベルトスリング(防水型) エスコ3.2ton ベルトスリング(防水型)エスコ
82,200税込90,420
1本
翌日出荷
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
2,620税込2,882
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-10
M10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-69
M10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM10x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)16アズワン品番64-7959-75