カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 行田電線(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • SMC(451)
  • RS PRO(56)
  • 東芝キヤリア(32)
  • サンワサプライ(25)
  • Advantech(アドバンテック)(23)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(9)
  • StarTech.com(7)
  • NOK(6)
  • ADVANTEC(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • 大見工業(5)
  • イメージニクス(4)
  • RAINBIRD(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • データシステム(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv線」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[太字]油性マーカー(ルモカラー) エスコ[太字]油性マーカー(ルモカラー)エスコ
330税込363
1本
翌日出荷
太字。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
記号線幅:B線幅(mm)1.0・2.5
[極細]油性マーカー(ルモカラー) エスコ[極細]油性マーカー(ルモカラー)エスコ
330税込363
1本
翌日出荷
極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
記号線幅:F線幅(mm)0.55~0.6
[超極細]油性マーカー(ルモカラー) エスコ[超極細]油性マーカー(ルモカラー)エスコ
330税込363
1本
翌日出荷
超極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
タイプキャップ式記号線幅:S線幅(mm)0.4~0.45インク色
HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズエスコ
107,400税込118,140
1本
8日以内出荷
使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):30●重量(g):850●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書アズワン品番65-9314-86
HDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(光ファイバー) EA940PMシリーズエスコ
96,100税込105,710
1本
翌日出荷
使用上の注意:本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)HDMI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。1080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバを採用しています。1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。安定した動作のためのACアダプタが付属しています。(ACアダプタ×2個付属)
仕様●コード長(m):20●重量(g):650●ケーブル外径:約4.7mm●コネクター形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●コネクタサイズ:約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)●線材規格:NON UL●種類:HDMI●認証有無(HDMI):なし●規格(HDMI):ハイスピード●方向性(HDMI):あり●コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)●セット内容:本体、ACアダプタ×2、取扱説明書アズワン品番65-9314-85
関連キーワード
dv線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dv線
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら