5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データ1回記録用(書き換え不可)、1~16倍速対応、インクジェットプリンター対応のホワイトレーベル、プラスチックケース、スピンドルケースの代わりに紙スリーブを採用。紙箱パッケージの中にシュリンクパックされたディスクと、ディスクと同数の紙スリーブを同梱しています。外径118mmから内径21mmまで印刷可能で手描きもしやすく、美しい仕上がり!
仕様●記憶容量:4.7GB●メディアの形式:DVD-R
1式(10枚)ほか
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
記号線幅:F 線幅(mm)0.55~0.6
1本
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太字。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
記号線幅:B 線幅(mm)1.0・2.5
1本
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細。優れた定着性と耐光性により、CD-R・DVD・陶器・金属・ガラスなどにマーキング出来るペンです。ドライセーフインクを使用している為、キャップをはずしたままでも、2日間ペン先が乾きません。
タイプキャップ式 記号線幅:S 線幅(mm)0.4~0.45 インク色
1本
350 税込385
翌日出荷

仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応 アズワン品番67-5302-38
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

関連キーワード