カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • 田島メタルワーク(36)
  • AMPHENOL(34)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • KTC(18)
  • JTC(13)
  • RS PRO(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • brembo(7)
  • SOURIAU(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • MOTTERU(6)
  • 東海キャスター(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-14-12」の検索結果

特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA520LB-12、-14用]中間棚 エスコ[EA520LB-12、-14用]中間棚エスコ
16,600税込18,260
1個
欠品中
EA520LB-12、14、-17、-21用
均等耐荷重(kg)100エスコ品番EA520LB-110
530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14) エスコ530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA506AA-52材質PP寸法(mm)530×366×18
[4本組] チョークホルダーセット エスコ[4本組] チョークホルダーセットエスコ(1件のレビュー)
2,020税込2,222
1個
当日出荷
仕様替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14適用チョークサイズ:Φ11~12mm材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)
1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組) エスコ1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組)エスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
レール(250mm)付き。
セット内容7個組全長(mm)E10:36、E12、E14、E16、E18、E20:37、E24:40サイズE10、E12、E14、E16、E18、E20、E24質量(g)428差込角(sq.)1/2"
3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセットエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
全長(mm)22.5~30サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16質量(g)355差込角(inch)3/8"
3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組 エスコ3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組エスコ
29,800税込32,780
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付き
ソケットセット (TORX) エスコソケットセット (TORX)エスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
セット点数:8点。
全長(mm)E10~E22:38、 E24:40サイズE10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24差込角(inch)1/2”
1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセット エスコ1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセットエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
全長(mm)30~41サイズE8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24質量(g)705差込角(inch)1/2"
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ3本組/E6-E14 両口めがねレンチエスコ
9,680税込10,648
1セット
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
123,000税込135,300
1セット
翌日出荷
39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2全質量(g)6574
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
1/2"DR/E12-E24 ヘクスローブソケット エスコ1/2"DR/E12-E24 ヘクスローブソケットエスコ
4,500税込4,950
1組
翌日出荷
全長(mm)38~40サイズE12・E14・E16・E18・E20・E22・E24(7個組)差込角(inch)1/2"
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)15~25
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)15~25
12x 40mm ボールロックピン エスコ12x 40mm ボールロックピンエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:40、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 80mm ボールロックピン エスコ12x 80mm ボールロックピンエスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:80、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 70mm ボールロックピン エスコ12x 70mm ボールロックピンエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:70、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 60mm ボールロックピン エスコ12x 60mm ボールロックピンエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 30mm ボールロックピン エスコ12x 30mm ボールロックピンエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:30、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品