カテゴリ

  • 農業機械(203)
  • 制御機器(129)
  • 切削工具(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • バイク部品(52)
  • メカニカル部品(29)
  • 作業工具(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 自転車部品(26)
  • トラック純正部品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • カー用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • 保管用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 機構部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-12-12」の検索結果

805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T13E12 12V 0.15A オーム電機

    パイロット球 T13E12 12V 0.15A

    オーム電機(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    形状T-13クリア定格12V-0.15A全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト) コクヨ

    プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20シート)
    当日出荷
    マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
    白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14坪量(g/m2)121ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • TE ターミナルボックス 日東工業

    TE ターミナルボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
  • ポリシャー用替ブラシ(ワイヤーブラシ) CONDOR(山崎産業)

    ポリシャー用替ブラシ(ワイヤーブラシ)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    専用のアタッチメント(別売)をワイヤーブラシにビスで取り付け、ブラシをセットします。
    用途鉄板、コンクリート洗い用ブラシ
  • スムースタッチ替え芯 5本セット なめらかインク 0.7mm ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ボールペン ノック式 ジャストコーポレーション

    スムースタッチ替え芯 5本セット なめらかインク 0.7mm ボールペン タッチペン付き 業務用 ビジネス オフィス用品 備品 黒インク ボールペン ノック式

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5本)
    当日出荷
    非常にリクエストが多かったスムースタッチの替芯(なめらかインク)がついに登場!これでインクがなくなった後も繰り返し使えます。書き味はインクだけでなくペン先のボールの影響も受けます。一番書き心地がよいタイプを社員で選んで作ったのがこの芯です。
    寸法(mm)ヘッダー付き(150×35)芯6.3×99質量(g)芯1.5/5本セットで9.5方式ノック式インク色油性(黒)太さ(mm)0.7繰り返し・詰め替え対応
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • シリンダロッドエンド コガネイ

    シリンダロッドエンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
    材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
  • HEリレー Panasonic(パナソニック)

    HEリレー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1箱(20個)
    当日出荷から83日以内出荷
    高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意
    用途業務用機器、産業用機器、家電機器
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業

    パイロットランプナツメタイプ

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

    千代田通商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ)

    GSユアサ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷から89日以内出荷
    高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25長さ(mm)151温度範囲(℃)-15~40端子形状メールタブ#6.3寿命(期待)6年/25度充電方式定電圧充電箱高(mm)94
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • スクイジー ステンレス ETTORE(エトレ)

    スクイジー ステンレス

    ETTORE(エトレ)
    5,498税込6,048
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ステンレス製チャンネル(メーカー品番1169)とハンドル(メーカー品番1330)のセット。30cmタイプ。
    繰り返し・詰め替え対応
  • スプリング N/D アキューム (FN) MAZDA(マツダ)

    スプリング N/D アキューム (FN)

    MAZDA(マツダ)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • データワンコレットホルダ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ

    MSTコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 産業用産業用リモートI/O MOXA

    産業用産業用リモートI/O

    MOXA
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
    用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
  • スーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズ バークシャー

    スーバーポレックス Super Polx(R) SWSE 150枚入 SPSWSEシリーズ

    バークシャー
    15,980税込17,578
    1袋(150枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    100%ポリエステル製の、つなぎ目のない二重編みワイパーです。切断面は熱処理してあり、コンタミリスクを抑えています。ISOクラス4のクリーンルーム環境で製造・包装しています。
    仕様ISO Class 3~5(クリーンルームクラス1~100)材質ポリエステル(100%)滅菌オートクレーブ、γ線、β線滅菌可能
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
  • 赤外線ヒータ 八光電機

    赤外線ヒータ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ハイニッケル耐熱鋼シースの表面に、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線をバランスよく放射するハイレックスコーティングを施してあります。 。シーズヒータータイプの遠赤外線ヒーターでも、一般の溶射タイプのものは、長期の使用では剥離し、放射特性が低下することがありますが、ハイレックスは長期間その性能を維持します。ハイレックスコーティングは有害物質を含んでいませんので、食品調理用として安心して使用することができます。厚生労働省の食品容器包装規格試験に合格していますので、食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません。
    用途機械器具の塗装、焼付、脱脂乾燥、電気関係のワニス乾燥、洗浄乾燥に。成形前の原料予熱、成形品の応力除去、塩ビの発泡液晶用フィルムの乾燥に。糊付け乾燥、植毛品の乾燥、プリント柄捺染の乾燥、樹脂加工焼付、カーテンの難燃加工、糸の撚止めに。粉末の乾燥、顆粒体の乾燥、滅菌乾燥に。印刷物の乾燥、印刷インクの乾燥、紙のビニールコーティングに。モルタルの硬化、パルプセメントの乾燥、瓦の塗装乾燥、合板材の水分乾燥、建材の印刷乾燥に。ストーブ、こたつ、足温器の熱源に。温灸マッサージ、サウナ、美容ランプの熱源に。炒り豆の加工、魚肉乾燥製品加工、豆腐のコゲ目付、うなぎのかば焼き、パン・ケーキのベークに。タイルの上塗り乾燥、釉薬の乾燥、デコレーション焼付に。付属品ターミナルカバー碍子Φ12用、ストッパーリングΦ12用、ヒーター碍子Φ12用、碍子止めアルミリング材質シース材質:NCF800、発熱体:ニッケルークロム合金、表面処理:ハイレックスコーティングねじ径M5電力密度4W/cm2シース外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12000R タンガロイ

    アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12000R

    タンガロイ
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 中量ラック 200kg MEタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 200kg MEタイプ

    扶桑金属工業
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 200kg MEタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 200kg MEタイプ

    扶桑金属工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 200kg MEタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 200kg MEタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーン高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体段数4耐荷重(kg/段)200板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)200
  • 連結 中量棚200kg 高さ1200mm 浅香工業

    連結 中量棚200kg 高さ1200mm

    浅香工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 200kg MEタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 200kg MEタイプ

    扶桑金属工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    グリーンタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 200kg WEタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 200kg WEタイプ

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    アイボリー高さ(mm)1200タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)200板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)200
  • 単体 中量棚200kg 高さ1200mm 浅香工業

    単体 中量棚200kg 高さ1200mm

    浅香工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1200タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)200支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 連結 中量棚200kg 高さ1200mm 浅香工業

    連結 中量棚200kg 高さ1200mm

    浅香工業
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数3棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 単体 中量棚200kg 高さ1200mm 浅香工業

    単体 中量棚200kg 高さ1200mm

    浅香工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます。樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません。棚板の上下は組立後でも可能です。1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)1200タイプ単体支柱(mm)C型40×40×10棚段数3棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 200kg WEタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 200kg WEタイプ

    扶桑金属工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    ベージュタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 200kg WEタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 200kg WEタイプ

    扶桑金属工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    ベージュタイプ連結板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
  • 中量ラック 200kg WEタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 200kg WEタイプ

    扶桑金属工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    アイボリー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体段数3耐荷重(kg/段)200板厚(mm)天地板:66、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)47グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)200
...