カテゴリ
- 作業工具(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 田島メタルワーク(36)
- AMPHENOL(33)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- KTC(18)
- JTC(13)
- RS PRO(10)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- ダイヤトレンド(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- brembo(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- SOURIAU(6)
- MOTTERU(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 東海キャスター(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- ブランドをもっと見る
「e-14-12」の検索結果
特価
![[4本組] チョークホルダーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736605-260731-02.jpg)
[4本組] チョークホルダーセット
エスコ(1件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221個当日出荷仕様替チョーク:EA581E-1、-2、-11~-14適用チョークサイズ:Φ11~12mm材質ケース:耐衝撃性コポリマー全長(mm)141色白/赤/黄/青ケース寸法(mm)165×95×30(H)![1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748828-210510-02.jpg)
1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組)
エスコ¥7,410税込¥8,1511個翌日出荷レール(250mm)付き。セット内容7個組全長(mm)E10:36、E12、E14、E16、E18、E20:37、E24:40サイズE10、E12、E14、E16、E18、E20、E24質量(g)428差込角(sq.)1/2"![3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583199-210430-02.jpg)
3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷全長(mm)22.5~30サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16質量(g)355差込角(inch)3/8"![3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535370-241016-02.jpg)
3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組
エスコ¥29,800税込¥32,7801組翌日出荷仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付き
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ
エスコ¥9,680税込¥10,6481セット翌日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥123,000税込¥135,3001セット翌日出荷39pcsの1/2”DRソケットレンチセット。セット内容ソケット(6角):8・10・13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mmエクステンションバー:130・255mmT型スライドハンドル:300mmTORXビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60Hexビットソケット:5・6・8・10・12・14mmTORXソケット:E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24ラチェットハンドル:265.5mmユニバーサルジョイントケース寸法(mm)481×288×82差込角(inch)1/2全質量(g)6574
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
1/2"DR/E12-E24 ヘクスローブソケット
エスコ¥4,500税込¥4,9501組翌日出荷全長(mm)38~40サイズE12・E14・E16・E18・E20・E22・E24(7個組)差込角(inch)1/2"
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)15~25
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)15~25
12x 40mm ボールロックピン
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:40、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 80mm ボールロックピン
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:80、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 70mm ボールロックピン
エスコ¥4,030税込¥4,4331個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:70、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 60mm ボールロックピン
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
12x 30mm ボールロックピン
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:30、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
ソケットセット (TORX)
エスコ¥2,930税込¥3,2231セット翌々日出荷セット点数:8点。全長(mm)E10~E22:38、 E24:40サイズE10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24差込角(inch)1/2”




![[EA520LB-12、-14用]中間棚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49896525-260410-02.jpg)

![[4本組] チョークホルダーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736605-260731-02.jpg)
![1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64748828-210510-02.jpg)
![3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583199-210430-02.jpg)
![3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84535370-241016-02.jpg)