「e-17」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
875 税込963
当日出荷


1個
1,500 税込1,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂 アズワン品番65-2178-59
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)5 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-51 光色電球色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

消費電力5.0W 全光束(Lm)360ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E17 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
6,160 税込6,776
3日以内出荷

密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当 質量(g)35 電圧(V)100 消費電力(W)4.7 口金E17 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 寸法(Φ×mm)35×67 アズワン品番65-2178-52 光色昼光色
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

断熱材施工器具対応。約40000時間の長寿命。密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。屋外での使用は不可。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない(ランプ周囲温度0~40℃)色鮮やかRa84。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。小形電球、 広配光タイプ。ダイニング、洗面所、玄関、浴室などに。明るさ広がる広配光約180度。
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

ブラック 電源(V)AC100 消費電力(W)40 コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付) 電球40Wミニレフ球 くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(10個)
1,250 税込1,375
当日出荷

ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本) 幅(mm)【タオル掛】380 高さ(mm)52 奥行(mm)50 耐荷重(kg)3 パイプ径(Φmm)12.7 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
1個
780 税込858
当日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

全長(mm)170 質量(g)70 刃長(mm)20 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-7906-93
1丁
1,790 税込1,969
翌日出荷

1本
550 税込605
翌々日出荷


Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:87×199×98mm●重量:1050g アズワン品番65-2265-78
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

精密機器へのブローや窒素ブローに最適です。 プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123AE-17 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 エア量(L/min)160
1個
3,540 税込3,894
当日出荷

肩部にDリング付。肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。
ブラック 特性通気性 エスコ品番EA927CE-17 容量(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×356×508
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷


材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)5 外径(Φmm)30 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-14 入数1枚
1枚
350 税込385
翌日出荷

サイズΦD1:72、ΦD2:62、L1:108.5、L2:109.5、l:18 適合ノックアウト径(Φmm)48 適合管EA947TB-61・62 アズワン品番64-2286-21 ねじサイズG1 1/2
1個
1,820 税込2,002
3日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)17 全長(mm)155
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)178 仕上磨き アズワン品番64-2220-30
1丁
5,730 税込6,303
翌日出荷

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560E-175 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし) 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)3 施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製。山型加工。無反射。
材質スチール 取付穴径(mm)10
1枚
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:運転責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-30
1枚
610 税込671
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径) 吸着力(N)200(20kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

寸法(mm)先端厚み(a;):2.0、先端幅(b;):12.0、軸長(L1;):250、全長(L2;):375 商品構成単品 アズワン品番64-2225-94
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-17 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)625 車輪幅(mm)72 耐荷重(kg)120 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

差込角(inch)1 対辺(mm)17 適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番EA164FE-17 全長(mm)72 質量(g)682 外径(Φmm)40 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)54 寸法I(mm)22.5
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
15,700 税込17,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。
仕様●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:55mm●重量:900g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー) アズワン品番65-2150-42
1丁
25,800 税込28,380
翌日出荷