カテゴリ

  • 作業工具(56)
  • 物流用品(39)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • メカニカル部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 機構部品(20)
  • 切削工具(17)
  • 研磨材(17)
  • 建築金物(11)
  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 照明(9)
  • 測定用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(1,139)
  • ホンダ(942)
  • 日野自動車(930)
  • BIGM(丸山製作所)(714)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(692)
  • コガネイ(690)
  • MAZDA(マツダ)(559)
  • 三木プーリ(547)
  • トヨタ(490)
  • ニッサン(407)
  • 三菱ふそう(397)
  • ミツビシ(371)
  • ダイヤトレンド(363)
  • Panasonic(パナソニック)(359)
  • スズキ(326)
  • 河村電器産業(224)
  • YAMAHA(ヤマハ)(221)
  • IKO(日本トムソン)(204)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-20」の検索結果

314件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E20xE24 ヘックスローブ メガネ エスコE20xE24 ヘックスローブ メガネエスコ
7,100税込7,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TR-4
1/2"DR/E20 [TORX]ソケット エスコ1/2"DR/E20 [TORX]ソケットエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
全長(mm)38.5質量(g)77先端サイズE20外径(Φmm)24差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2250-92
1/2"DR/E20 [TORX]ソケット エスコ1/2"DR/E20 [TORX]ソケットエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)37サイズE20質量(g)63外径(Φmm)22.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7892-36
1/2"DR/E20 [Torx] ソケット エスコ1/2"DR/E20 [Torx] ソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
寸法(mm)D2:26、L1:13.3、d:11.9全長(mm)40サイズE20質量(g)112外径(Φmm)26差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7897-41
1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケット エスコ1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DM-20
1/2"DR/E20 [Torx]ディープインパクトソケット エスコ1/2"DR/E20 [Torx]ディープインパクトソケットエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
全長(mm)80サイズE20質量(g)225外径(Φmm)24.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-77
3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組 エスコ3/8"DRxE6-E20[TORX]ユニバーサルソケットセット 8個組エスコ
29,800税込32,780
1組
翌日出荷
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付きアズワン品番67-4718-79
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1袋(5枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
氏名標識(フォークリフト管理責任者) エスコ氏名標識(フォークリフト管理責任者)エスコ(1件のレビュー)
610税込671
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:フォークリフト管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所アズワン品番65-2305-33
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
4,810税込5,291特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
20x20x500mm ポリエチレン角材 エスコ20x20x500mm ポリエチレン角材エスコ
750税込825
1本
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)20×20×500(L)質量(g)170アズワン品番64-2210-58
ABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズ エスコABC消火器 自動車用 EA999MEシリーズエスコ(1件のレビュー)
39,900税込43,890
1本
当日出荷から翌日出荷
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。
17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ17-20mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA463AE-20
350kg パイプハンガー エスコ350kg パイプハンガーエスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
使用荷重(kg)350エスコ品番EA987E-20材質スチール、鉄鋳物質量(g)550適合管径(Φmm)【鋼管】42.7~48.6
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
790税込869特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)エスコ
250税込275
1パック(77本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-208関連資料仕様(0.14MB)
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計エスコ
4,200税込4,620
1個
当日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
200mm [黄]結束バンド エスコ200mm [黄]結束バンドエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1セット(100本)
当日出荷
全長(mm)200最大径(Φmm)55エスコ品番EA475E-200幅(mm)4.6引張強度(kg)11
ステップクランプ(ラバーコーティング) エスコステップクランプ(ラバーコーティング)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 作業現場での昇降に最適な簡易ステップ。 農作業としても使えて便利。 日本製
仕様●本体サイズ:99×213×54mm●材質:スチール(表面:ユニクロメッキ・ラバーコーティング)●重量:470g●ステップの長さ:140mmアズワン品番65-2265-81
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%) エスコ2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)エスコ
44,000税込48,400
1パック
当日出荷
用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760アズワン品番64-7832-62入数150g入
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DE-20セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
P-20   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-20 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
欠品中
内径(Φmm)19.8材質シリコンゴム(4種C)線径(Φmm)2.4エスコ品番EA423RE-20外径(Φmm)24.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-20
6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ6mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)エスコ
2,230税込2,453
1パック(4本)
翌日出荷
材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125アズワン品番64-7992-03
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
395税込435
1個
翌日出荷から8日以内出荷
M20 [高強度・高張力]六角ナット(2個) エスコM20 [高強度・高張力]六角ナット(2個)エスコ
285税込314
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JE-20
20mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) エスコ20mm 超硬付深穴ホールソー(替刃)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
エスコ品番EA822E-20
20m チッソ用ホース エスコ20m チッソ用ホースエスコ
25,800税込28,380
1本
翌日出荷
材質合成ゴム寸法(mm)内径:Φ5.1、外径:Φ11.2最高使用圧力(MPa)2.0アズワン品番64-7832-52
203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本) エスコ203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)エスコ
475税込523
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-58
2.0x25mm 割ピン(ステンレス製/11本) エスコ2.0x25mm 割ピン(ステンレス製/11本)エスコ
375税込413
1パック(11本)
当日出荷
エスコ品番EA949PE-204
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
1・1/2"(38.10mm) ジョイントリンク(2個) エスコ1・1/2"(38.10mm) ジョイントリンク(2個)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)38.1エスコ品番EA967E-20材質(本体)スチール種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)25.4列数1番手#120
90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル) エスコ90x55mm/#200 ダイヤモンドハンドラップス(フレキシブル)エスコ
6,990税込7,689
1個
当日出荷
粒度200エスコ品番EA522GE-20
100mm はさみ(精密/ステンレス製) エスコ100mm はさみ(精密/ステンレス製)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
全長(mm)100エスコ品番EA540ME-20
2”  ロックレバー式ダンパー エスコ2” ロックレバー式ダンパーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470E-20
Rc  2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
長さ(m)0.3エスコ品番EA469E-20
[6205ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6205ZZC3]深溝玉軸受エスコ
720税込792
1個
当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)25寸法D(mm)52寸法B(mm)15アズワン品番64-7971-76軌道輪形状深溝玉軸受
[6206ZZC3]深溝玉軸受 エスコ[6206ZZC3]深溝玉軸受エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
アズワン品番64-7971-77軌道輪形状深溝玉軸受
120cm ドレンクリーナー(兼用式) エスコ120cm ドレンクリーナー(兼用式)エスコ
20,000税込22,000
1個
当日出荷
手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です
仕様手動のほか、電気ドリル取り付けによる使用が可能です。ねじれに強い巻きケーブルCカッター形状の先端で、頑固な汚れを除去します。径(Φmm)(スプリング)10シャンク径(Φmm)10パイプ径(Φmm)(清掃可能)50までスプリング長(mm)550~1200ヘッド幅(mm)18