カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • IKO(日本トムソン)(44)
  • KHK(小原歯車工業)(90)
  • omron(オムロン)(24)
  • RS PRO(32)
  • TPP(15)
  • イマオコーポレーション(44)
  • オムロンヘルスケア(17)
  • コンバム(旧:妙徳)(15)
  • シグマ光機(38)
  • ナベヤ(44)
  • ナンシン(42)
  • ネオフレックス(43)
  • ハンマーキャスター(42)
  • リケン(14)
  • 三木プーリ(27)
  • 大阪魂(18)
  • 東正車輛(20)
  • 清水製作所[継手](103)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-30mm」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ 9.5mm 火 口(EA330B用) エスコ

    Φ 9.5mm 火 口(EA330B用)

    エスコ
    ¥7,090税込¥7,799
    1個
    翌日出荷
    旧EA330B用チップ(A-8)です。
    エスコ品番EA330B-15能力黄銅:7/8/1”、銀ロウ:1/1.3/8”、軟ロウ:1.5/8/2”火口径(Φmm)9.5
  • Φ 6.4mm 火 口(EA330B用) エスコ

    Φ 6.4mm 火 口(EA330B用)

    エスコ
    ¥6,720税込¥7,392
    1個
    翌日出荷
    旧EA330B用チップ(A-3)です。
    エスコ品番EA330B-13能力黄銅:1/2/5/8”、銀ロウ:1/2/3/4”、軟ロウ:3/4/1”火口径(Φmm)6.4
  • Φ 4.8mm 火 口(EA330B用) エスコ

    Φ 4.8mm 火 口(EA330B用)

    エスコ
    ¥6,450税込¥7,095
    1個
    翌日出荷
    旧EA330B用チップ(A-2)です。
    エスコ品番EA330B-12能力黄銅:1/8/3/8”、銀ロウ:1/8/1/2”、軟ロウ:1/8/5/8”火口径(Φmm)4.8
  • Φ10mm 火 口(EA330A,KT用) エスコ

    Φ10mm 火 口(EA330A,KT用)

    エスコ
    ¥6,880税込¥7,568
    1個
    翌日出荷
    用途EA330A、KT用エスコ品番EA330A-0火口径(Φmm)10
  • [EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式) エスコ

    [EA330B用] Φ7.9mm 火 口(自動着火式)

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    旧A330B用プロラインチップです。
    エスコ品番EA330H-8能力軟ロウ:1/2”、銀ロウ:1/2/1”チップ径(Φmm)7.9
  • Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-31用) エスコ

    Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-31用)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-520
  • Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコ

    Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)

    エスコ
    ¥7,220税込¥7,942
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-300
  • Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B) エスコ

    Φ2-30mm 革ポンチハンドル(EA576F-30,30B)

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-310
  • 2.0ton フック(溶接型) エスコ

    2.0ton フック(溶接型)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥5,610税込¥6,171
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼寸法(mm)B:34、E:92、F:114、W:30使用荷重(t)2
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用) エスコ

    330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    仕様EA599DE-33用替刃(1枚)
  • スナップフック[ステンレス製] エスコ

    スナップフック[ステンレス製]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れ、海洋や産業用に最適です。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
    材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック
  • パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコ

    パネル球(10個) EA758ZAシリーズ

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1箱(10個)
    当日出荷
    操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
    仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
  • 1.0ton スリングフック(紫) エスコ

    1.0ton スリングフック(紫)

    エスコ
    ¥8,050税込¥8,855
    1個
    当日出荷
    材質高張力合金鋼色紫寸法L(mm)124使用荷重(kg)1000寸法E(mm)34寸法B(mm)40寸法E'(mm)30
  • M8/呼10  ロングTスロットナット エスコ

    M8/呼10 ロングTスロットナット

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FR-10材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)12寸法D(mm)6寸法E(mm)30寸法C(mm)15適合ねじM8適合T溝幅(mm)10
  • 1.0ton スイベル付安全フック エスコ

    1.0ton スイベル付安全フック

    エスコ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    翌日出荷
    付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-1A材質特殊鋼全長(mm)174.5質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)145寸法H(mm)19.5使用荷重(t)1寸法F(mm)10寸法D(mm)35寸法E(mm)30寸法B(mm)29.5寸法C(mm)30寸法G(mm)14寸法K(mm)72口の開き(mm)29.5チェーン寸法(mm)6.3
  • 300mm ハンマー用木柄 エスコ

    300mm ハンマー用木柄

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,310税込¥1,441
    1本
    翌日出荷
    用途※この商品はEA575HE-3、EA575HE-4の無反動ハンマーの 交換用の木柄でございます。 単品でのご使用は出来ない商品でございます。 無反動ハンマー30mm EA575HE-3 無反動ハンマー35mm EA575HE-4材質ヒッコリー全長(mm)300適合頭径(Φmm)30・35
  • ペーパータオルボックス エスコ

    ペーパータオルボックス

    エスコ
    ¥4,500税込¥4,950
    1個
    翌日出荷
    付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。
    材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
  • 1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ

    1/4"DR EA618NCシリーズ

    エスコ
    ¥36,700税込¥40,370
    1セット
    翌日出荷
    狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6
  • 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M10x 80mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M10×39エスコ品番EA637BA-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)15寸法D(mm)11寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80
  • 75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ

    75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    翌日出荷
    材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30ステム長(mm)14
  • M10x 80mm ステップクランプ エスコ

    M10x 80mm ステップクランプ

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    エスコ品番EA637CB-10材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)200寸法A(mm)15寸法D(mm)15寸法E(mm)30寸法B(mm)30寸法C(mm)80適合ねじM10
  • 30mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    30mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-64材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形色クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)32寸法D(mm)4寸法E(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
  • M12 [球面型]フランジナット エスコ

    M12 [球面型]フランジナット

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-24材質S45CねじM12×1.75寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
  • スーパーメタルコアドリル用替刃 エスコ

    スーパーメタルコアドリル用替刃

    エスコ
    ¥14,100~税込¥15,510~
    1個
    翌日出荷
    厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。
    有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • 1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト エスコ

    1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1個
    翌日出荷
    ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。
    セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)
  • 8x 30mm ボールロックピン エスコ

    8x 30mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:8、B:8.5、C:30、D:13、E:11ケーブル長(mm)250
  • 5x 30mm ボールロックピン エスコ

    5x 30mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:5、B:5.6、C:30、D:13、E:9.5ケーブル長(mm)250
  • 12x 30mm ボールロックピン エスコ

    12x 30mm ボールロックピン

    エスコ
    ¥3,670税込¥4,037
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:30、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
  • 30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    30mm/30kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,010税込¥1,111
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
  • 30mm/30kg戸車(平型・デルリン製) エスコ

    30mm/30kg戸車(平型・デルリン製)

    エスコ
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
  • 30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    30mm/40kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)30タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
  • M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:54mmA:33mm M:M12×1.75mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
  • M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M12xP1.75 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ12mm W:16mm E:Φ22.225mmO:15.43mm G:12mm D:Φ30mm F:50mmA:24mm M:M12×1.75mm K:22mmX:19mm L:6.5mm J:17.5mmピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
  • ステップドリル(CoーHSS) エスコ

    ステップドリル(CoーHSS)

    エスコ
    ¥32,500税込¥35,750
    1セット(3本)
    翌日出荷
    厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
    仕様●入数:3本●シャンク径(mm):6・8・10●材質:HSS-E Co5(コバルトハイス)●サイズ:4~12mm(1mmとび)4~20mm(2mmとび)4~30mm(2mmとび)●対応被削材:鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    ¥8,860税込¥9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
  • クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコ

    クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
  • アングル エスコ

    アングル

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1本(5本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800