カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(139)
  • TPP(119)
  • ユーエイキャスター(61)
  • ナンシン(46)
  • ヨドノ(40)
  • ナベヤ(34)
  • IKO(日本トムソン)(34)
  • シグマ光機(34)
  • RS PRO(31)
  • イマオコーポレーション(27)
  • 東正車輛(23)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • TDKラムダ(17)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • スリーエム工業(16)
  • 栃木屋(15)
  • ワコーパレット(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-40mm」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA340AG]用 150mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 150mmラバーコーン

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG-6使用場所トイレ
  • [EA340AG]用 100mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 100mmラバーコーン

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG-4使用場所トイレ
  • 40mm 交換ヘッド(EA575WZ-2用) エスコ

    40mm 交換ヘッド(EA575WZ-2用)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WZ-14種類ハンマー替ヘッド
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    400税込440
    1個(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 3.0ton スリングフック(黄) エスコ

    3.0ton スリングフック(黄)

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    材質高張力合金鋼寸法L(mm)175使用荷重(kg)3000寸法E(mm)40寸法B(mm)54寸法E'(mm)47
  • 2.0ton スリングフック(緑) エスコ

    2.0ton スリングフック(緑)

    エスコ
    9,410税込10,351
    1個
    翌日出荷
    材質高張力合金鋼寸法L(mm)148使用荷重(kg)2000寸法E(mm)40寸法B(mm)45寸法E'(mm)39
  • パイプジョイント エスコ

    パイプジョイント

    エスコ
    10,000税込11,000
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
  • 2.5ton スイベル付安全フック エスコ

    2.5ton スイベル付安全フック

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-2.5A材質特殊鋼全長(mm)253.5質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)211寸法H(mm)28.5使用荷重(t)2.5寸法F(mm)14寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)47寸法C(mm)40寸法G(mm)24寸法K(mm)110口の開き(mm)47チェーン寸法(mm)10
  • 金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

    エスコ
    6,960税込7,656
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ

    エスコ
    7,890税込8,679
    1台
    翌日出荷
    クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
    付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ エスコ

    M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ

    エスコ
    2,390税込2,629
    1個
    翌日出荷
    仕様サポートスクリュー/M12×49エスコ品番EA637BA-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上寸法A(mm)20寸法D(mm)14寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100
  • M12x100mm ステップクランプ エスコ

    M12x100mm ステップクランプ

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックと組み合わせて使用できます。
    エスコ品番EA637CB-12材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)450寸法A(mm)20寸法D(mm)21寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)100適合ねじM12・M14
  • 115mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ

    115mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)5.7寸法H(mm)30寸法A(mm)115寸法t(mm)2寸法F(mm)35寸法E(mm)40寸法B(mm)35寸法C(mm)40寸法G(mm)15
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)40
  • 40mm オイルウィンドウ(ライン型) エスコ

    40mm オイルウィンドウ(ライン型)

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    仕様はめ込み取付型エスコ品番EA949CX-66材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート形状丸形クリア使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法E(mm)40寸法B(mm)28寸法C(mm)10耐熱温度(℃)100
  • 4.2ton ラッチ付スリングフック エスコ

    4.2ton ラッチ付スリングフック

    エスコ
    4,870税込5,357
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-4A材質特殊鋼質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)152寸法H(mm)38使用荷重(t)4.2寸法F(mm)19寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法G(mm)28寸法K(mm)128チェーン寸法(mm)12.5
  • 130mm キャスター(自在金具付) エスコ

    130mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:130×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)3.03穴径P(Φmm)11取付高H(mm)177偏心E(mm)40取付ピッチA×B(mm)80×80プレート寸法X×Y(mm)108×108
  • 150mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ

    150mm キャスター(自在金具付・静電防止)

    エスコ
    4,370税込4,807
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)190偏心E(mm)40プレート寸法X×Y(mm)102×102取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
  • 1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組) エスコ

    1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット(7個組)

    エスコ
    7,410税込8,151
    1個
    翌日出荷
    レール(250mm)付き。
    セット内容7個組全長(mm)E10:36、E12、E14、E16、E18、E20:37、E24:40サイズE10、E12、E14、E16、E18、E20、E24質量(g)428差込角(sq.)1/2"
  • M20 [球面型]フランジナット エスコ

    M20 [球面型]フランジナット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DT-26材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレス
  • E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出 エスコ

    E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
  • E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ

    E19 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出 エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(2方出

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出 エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無し丸形露出ボックス(1方出

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用

    エスコ
    24,800税込27,280
    1個
    翌日出荷
    1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
  • E19 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用 エスコ

    E19 [ステンレス製] ねじ無し露出スイッチボックス(1個用

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E19●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
  • 12x 40mm ボールロックピン エスコ

    12x 40mm ボールロックピン

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:40、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
  • 10x 40mm ボールロックピン エスコ

    10x 40mm ボールロックピン

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:10、B:9、C:40、D:13、E:12.7ケーブル長(mm)250
  • 金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/弾性タイヤ)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリウレタンタイヤ)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
    材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
  • 金具付キャスター(弾性タイヤ) エスコ

    金具付キャスター(弾性タイヤ)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • 金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    6,240税込6,864
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • 金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付) エスコ

    金具付キャスター(弾性タイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
  • [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
  • 金具付キャスター(ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    7,440税込8,184
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
  • [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付) エスコ

    [ESD]キャスター(固定金具/TPEタイヤ/ブレーキ付)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。導電性。
    仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ) エスコ

    金具付キャスター(自在/ポリアミドタイヤ)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
    仕様自在ストッパー付材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド