「e管 コネクタ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじ無し電線管用(E管)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●全長(mm):48●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-64
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):43●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-63
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●全長(mm):40●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-62
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):53●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-70
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-68
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):52●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-69
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-2G
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
エスコ品番EA947HN-1G
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
1個
¥350
税込¥385
3日以内出荷
1個
¥160
税込¥176
8日以内出荷
1個
¥140
税込¥154
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-3G
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-4G
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥500
税込¥550
8日以内出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用
アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
¥655
税込¥721
翌日出荷
。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:E25●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304●薄鋼用●非防水●EA947SB-101~SB-110用
アズワン品番65-9319-04
1個
¥8,720
税込¥9,592
翌日出荷
注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用
アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用
アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
¥500
税込¥550
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管の曲がり箇所に使用します。
カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31・G28●全長(L)mm:751±10●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-76
1個
¥44,700
税込¥49,170
当日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管の曲がり箇所に使用します。
カムカップリング側の接続がE管用になり、カムコネクタ側の接続がG管用になります。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25・G22●全長(L)mm:744±10●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-75
1個
¥35,200
税込¥38,720
当日出荷
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))
アズワン品番65-2252-90
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ106×56
アズワン品番65-2252-92
コネクタネジサイズG1(28)
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ92.5×43
アズワン品番65-2252-91
コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード