カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(276)
  • 内外電機(69)
  • 日東工業(62)
  • New-Era(ニューエラー)(30)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • SAMTEC(17)
  • BOURNS(16)
  • ホンダ(15)
  • 新ダイワ(13)
  • ニッサン(12)
  • 河村電器産業(10)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • コガネイ(6)
  • TDK(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-103」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 穴あけビット エスコアクリル板 穴あけビットエスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷から翌日出荷
PT隔壁めすユニオン エスコPT隔壁めすユニオンエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
形状ユニオン使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
75-100mm マイクロメーター基準棒 エスコ75-100mm マイクロメーター基準棒エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100エスコ品番EA725E-103長さ(mm)75材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)25径(Φmm)7精度(μm)2.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
15x194mm 連結金具(スチール製・黒塗装) エスコ15x194mm 連結金具(スチール製・黒塗装)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951E-103
手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) エスコ手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)エスコ
1,210税込1,331
1双
翌日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収 EA813AEシリーズ エスコ衝撃吸収 EA813AEシリーズエスコ
655税込721
1本
翌日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
ファイルスタンド(A4サイズ) EA954TEシリーズ エスコファイルスタンド(A4サイズ) EA954TEシリーズエスコ
670税込737
1組(2組)
翌日出荷
A4サイズの書類やファイルがピッタリ入るファイルスタンドです。縦置き、横置きができるので収納物や、置き場所によって使い分けることができます。ワイドタイプなので厚めのファイルも収納可能です。
仕様●サイズ(W×D×H):110×250×315mm●材質:ポリプロピレン●収納物の目安:A4サイズまでの書類、ファイルなど●入数:2個アズワン品番65-9328-58
[Hexagon] T型レンチ エスコ[Hexagon] T型レンチエスコ
295税込325
1本
翌日出荷
3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明 エスコ3.0x0.4mmx100m ビニール絶縁チューブ(透明エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
特性絶縁エスコ品番EA944AE-103
2.0mm[HB]シャープペンシル エスコ2.0mm[HB]シャープペンシルエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
商品タイプ本体芯径(mm)2.0エスコ品番EA765ME-103全長(mm)140.5硬度HB色(本体)繰り返し・詰め替え対応
#3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコ#3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
3,790税込4,169
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WE-103種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/8sqx3/8インチ ロングソケット エスコ3/8sqx3/8インチ ロングソケットエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(inch)3/8エスコ品番EA617YE-103
変成シリコンコーク(多用途) エスコ変成シリコンコーク(多用途)エスコ
1,560税込1,716
1本
翌日出荷から8日以内出荷
難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。耐候性に優れている。表面硬化が速く、早い仕上が可能。硬化後の肉やせがほとんどない。JSIA F☆☆☆☆。
用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール材質変成シリコン樹脂系使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-30~90可使時間(分)10~15(23℃)完全硬化時間96時間(23℃)危険物の類別非危険物
構内道路標識用止め金具 エスコ構内道路標識用止め金具エスコ
1,100税込1,210
1枚
翌日出荷
両面用。標識などのポールへの掲示に。取付穴Φ10mmの標識が取付可能。
材質スチール
軸付ブラシ エスコ軸付ブラシエスコ
1,140税込1,254
1パック(2本)
翌日出荷
溝付の面など、なかなか届きにくい箇所の汚れ落としや磨き作業に最適。ナイロン製のブラシで、銀製品、ジュエリーや貴金属の磨き作業に最適。硬いプラスチックやアルミニウム(グラファイトのゴルフクラブやアルミニウムホイールなど)の汚れ落としにも使用可能。ポリッシング用コンパウンドと併用可能。
軸径(Φmm)3.2材質(ブラシ部)ナイロン最大回転数(min-1[r.p.m])15000直径(mm)3.2線径(mm)3.4
Rc 3/8”  クロス継手 エスコRc 3/8” クロス継手エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
形状クロスエスコ品番EA469BE-103
10mmx3/8インチ ハーフユニオン エスコ10mmx3/8インチ ハーフユニオンエスコ(1件のレビュー)
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
材質SUS316形状ハーフユニオンチューブ外径(Φmm)10取付ねじ3/8inchPT
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ
8,750税込9,625
1袋(200本)
翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付) エスコ125V/15A 埋込コンセント(1口/抜止・接地付)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-103コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ[交換式]ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1組
翌日出荷
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
1.0x25mm 割ピン(ステンレス製/15本) エスコ1.0x25mm 割ピン(ステンレス製/15本)エスコ
375税込413
1パック(15本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PE-103
30ml [青] 瞬乾用補充インク エスコ30ml [青] 瞬乾用補充インクエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
油性顔料インク 超微粒子 パッドで乾きにくく、捺印ではすぐに乾きます。
インク色適合EA762AE-7エスコ品番EA762AE-103繰り返し・詰め替え対応
30mm 交換用ナイロンヘッド エスコ30mm 交換用ナイロンヘッドエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA575HE-103
折畳ロングペンチ エスコ折畳ロングペンチエスコ
10,500税込11,550
1台(1台)
翌日出荷
材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
5,310税込5,841
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)1300耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
バキュームゲージ(ホース付) エスコバキュームゲージ(ホース付)エスコ
9,090税込9,999
1個
翌日出荷
エスコ品番EA103E-2