カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • 三菱ふそう(69)
  • 内外電機(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • コガネイ(14)
  • イトーキ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ナブテスコ(8)
  • 日東工業(7)
  • SMC(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • ニトムズ(4)
  • pewag(4)
  • 東洋技研(4)
  • 河村電器産業(4)
  • 菊水化学工業(4)
  • ヤマニパッケージ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-153」の検索結果

特価
本日12月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリーセット エスコアクセサリーセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
仕様アーバー:3.2軸(13研磨リング付)×1 3.2軸(6.4研磨リング付)×1シャンク軸径3.2mm:EZロック方式用(EA818E-139)×1 フェルトホイール用(EA818E-140)×1ディスクサンドディスク:19(#180)×25、19(#220)×25、19(#240)×25ブラシ軸付:9.5×10×1 4.8×1.01×1 6.4×6×1 カーボン19×2×1サイズ(mm)超硬カッター:3.2×39.11×1バフサイズ(Φmm)フェルトバフ:12.7×7×5、25.4×5×5コンパウンドポリッシングコンパウンド:金属・プラスチック用×1ホイール寸法(mm)カッティング:38×1×2 38.1×1.1×5研磨研磨リング(13.0mm):#60×15 #120×15、(6.4mm):#60×15 #120×15
90x180x50mm ワイドアングル(スチール製) エスコ90x180x50mm ワイドアングル(スチール製)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
仕様ビス穴径(mm):Φ4.5材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)90×180厚さ(mm)3.2長穴(mm)7×50アズワン品番64-7966-40
260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製) エスコ260x102x67mm洗浄かご(ステンレス製)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)67外形寸法(幅W×奥行D)(mm)260×102線径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×102×67
Rc  1"  フロースイッチ エスコRc 1" フロースイッチエスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/4" フロースイッチ エスコRc 3/4" フロースイッチエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/8" フロースイッチ エスコRc 3/8" フロースイッチエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-23寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
Rc 1/2" フロースイッチ エスコRc 1/2" フロースイッチエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/8" フロースイッチ エスコRc 3/8" フロースイッチエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" ドレントラップ エスコRc 1/2" ドレントラップエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途エアードライヤー用使用圧力(MPa)0.14~1エスコ品番EA153E-1質量(kg)1.1全高(mm)148最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)10オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら