口金E10
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-34
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1セット(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-32
寸法(mm)Φ10×28
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
全長(mm)31
質量(g)42
先端サイズE10
外径(Φmm)13
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2250-86
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
寸法(mm)D2:21.8、L1:7.1、d:5.6
全長(mm)40
サイズE10
質量(g)49
外径(Φmm)12.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7897-35
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
全長(mm)36
サイズE10
質量(g)44
外径(Φmm)13.2
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-30
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
全長(mm)26
サイズE10
質量(g)24
外径(Φmm)13
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2250-79
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)32
サイズE10
外径(Φmm)12.2
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-93
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
エスコ品番EA164DM-10
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
口金E10
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-38
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)5
1個
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
口金E10
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-31
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
口金E10
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-33
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金E10
電圧(V)12
エスコ品番EA758ZA-29
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
全長(mm)80
サイズE10
質量(g)136
外径(Φmm)14.2
差込角(inch)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7824-72
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
口金E10
電圧(V)48
エスコ品番EA758ZA-35
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
口金E10
電圧(V)110
エスコ品番EA758ZA-37
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥3,420
税込¥3,762
当日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
レール(250mm)付き。
セット内容7個組
全長(mm)E10:36、E12、E14、E16、E18、E20:37、E24:40
サイズE10、E12、E14、E16、E18、E20、E24
質量(g)428
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7892-28
1個
¥7,910
税込¥8,701
8日以内出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼
アズワン品番68-1830-17
1本
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質ステンレス
種類平ワッシャー
エスコ品番EA949JE-10
材質鉄 強度8T相当
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC23~28
ねじの呼びM10
六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
¥365
税込¥402
当日出荷
適合機種EA915DD-10E対応商品・BSJ-2920RS・BSJ-5920RS・BSJ-8320RS・BSJ-9320RS・BSJ-9120・BSJ-7120・BSJ-LR02、に対応のハルキーロバーツ社製 純正ボンベ交換キットです。、手動用作動索が「T字型」のものに対応しています。
セット内容炭酸ガスボンベ、ボビン、インジケータークリップ
名称交換用ボンベキット
アズワン品番64-7945-80
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エスコ品番EA687BX-10
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
長さ(m)2
内径(Φmm)10(3/8”)
適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)
アズワン品番64-7991-93
入数4本
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
エスコ品番EA687CX-10
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質ポリエチレン
寸法(mm)10×10×500(L)
色白
質量(g)50
アズワン品番64-2210-56
1本
¥365
税込¥402
当日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用
色オレンジ
材質ウレタン樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
適合Φ17.5~19.0
エスコ品番EA947FE-10A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125EE-10
質量(g)985
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥6,700
税込¥7,370
当日出荷
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
全長(mm)18
対辺(mm)10
外径(Φmm)13.8
アズワン品番64-2241-25
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
エスコ品番EA618AE-10
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
イヤークランプ、調整式イヤークランプ、CVジョイントクランプ締め付け用などに最適です
材質鉄
全長(mm)235
使用範囲ベルト厚:0.6以下、ベルト幅:8以下
アズワン品番64-7851-10
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ